GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3032D4 잠수정 하수 펌프 3hp 230v 30 피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠수정 하수 펌프 |
A | 14.4 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 15.75 " |
NPT 방전 | 4" |
방전 크기 | 4 인치 -NPT |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 440 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 370 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 225 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 75 |
높이 | 28.25 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 3 |
임펠러 재질 | 주철 |
맥스. Dia. 고체 | 3" |
맥스. 머리 | 46 피트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104도 F |
모터 RPM | 1750 |
모터 유형 | 3 위상 |
오프 포인트 | N / A " |
상 | 3 |
펌프 유형 | Manual |
RPM | 1750 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | 탄화 규소 |
스위치 유형 | 없음 |
열 보호 | 아니 |
탑 소재 | 주철 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 88.65 |
선박 높이 (cm) | 70.87 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 머리 | A | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 맥스. 액체 온도. | 최대 온도 | 모터 유형 | 상 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS5034D4 | 52 피트 | 8.3 | - | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 10,015,145 | |
WS5032D4 | 52 피트 | 16.6 | - | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 9,365,002 | |
WS5012D4 | 52 피트 | 26.5 | - | 104도 F | 104도 F | 커패시터 시작 | 1 | 가능 | ₩ 10,817,205 | |
WS7534D4 | 60 피트 | 11.5 | - | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 11,933,512 | |
WS2012D4 | 35 피트 | 16.3 | 375 | 104도 F | 104도 F | 커패시터 시작 | 1 | 가능 | ₩ 8,342,442 | |
WS3034D4 | 46 피트 | 7.2 | - | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 9,029,912 | |
WS3012D4 | 46 피트 | 21.5 | - | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 1 | 가능 | ₩ 10,056,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.