GOULDS WATER TECHNOLOGY WS D4 3888 시리즈, 수중 오수 펌프
Goulds Water Technology 3888 시리즈 수중 오수 펌프는 지하실, 집수정, 정화조와 같은 다양한 위치에서 오수를 제거하는 데 사용됩니다. 이 펌프는 송수관 아래에 설치되며 하수의 부식성 및 마모성을 처리하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 맥스. 머리 | A | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 맥스. 액체 온도. | 최대 온도 | 모터 유형 | 상 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WS1534D4 | 30 피트 | 5 | 310 | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 7,137,707 | |
A | WS1532D4 | 30 피트 | 10 | 310 | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 7,043,750 | |
A | WS1512D4 | 30 피트 | 13.2 | 310 | 104도 F | 104도 F | 커패시터 시작 | 1 | 가능 | ₩ 6,806,275 | |
A | WS2032D4 | 35 피트 | 11.6 | 375 | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 7,446,757 | |
A | WS2034D4 | 35 피트 | 5.8 | 375 | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 7,197,505 | |
A | WS2012D4 | 35 피트 | 16.3 | 375 | 104도 F | 104도 F | 커패시터 시작 | 1 | 가능 | ₩ 7,999,459 | |
A | WS1538D4 | 38 피트 | 11.5 | 310 | 130도 F | 130도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 7,228,777 | |
A | WS2038D4 | 44 피트 | 13.3 | 375 | 130도 F | 130도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 7,829,990 | |
A | WS3034D4 | 46 피트 | 7.2 | - | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 8,373,505 | |
B | WS3032D4 | 46 피트 | 14.4 | - | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 8,375,359 | |
A | WS3012D4 | 46 피트 | 21.5 | - | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 1 | 가능 | ₩ 9,327,027 | |
A | WS5012D4 | 52 피트 | 26.5 | - | 104도 F | 104도 F | 커패시터 시작 | 1 | 가능 | ₩ 9,714,005 | |
A | WS5034D4 | 52 피트 | 8.3 | - | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 9,501,187 | |
A | WS5032D4 | 52 피트 | 16.6 | - | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 8,409,905 | |
A | WS3038D4 | 54 피트 | 16.6 | - | 130도 F | 130도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 8,171,747 | |
A | WS7534D4 | 60 피트 | 11.5 | - | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 10,716,457 | |
A | WS7532D4 | 60 피트 | 23 | - | 104도 F | 104도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 11,447,432 | |
A | WS5038D4 | 64 피트 | 19.1 | - | 130도 F | 130도 F | 3 위상 | 3 | 아니 | ₩ 9,146,655 |
작동 메커니즘
- 펌프는 하수가 포함된 지역의 송수관 아래에 설치됩니다.
- 펌프는 전기 모터로 구동됩니다.
- 모터는 임펠러에 연결된 샤프트를 회전시킵니다.
- 임펠러가 회전하여 하수를 펌프로 밀어 넣는 원심력을 생성합니다.
- 그런 다음 하수는 배출 파이프를 통해 펌프 밖으로 펌핑됩니다.
특징
- Goulds Water Technology 3888 시리즈 수중 하수 펌프에는 볼 베어링이 장착되어 있어 마찰을 줄이고 성능을 향상시킵니다.
- 그들은 힘 & 내구성 및 부식 저항을 위한 무쇠로 만듭니다.
- 이 수중 하수 펌프에는 효율성 향상과 발열 감소를 위한 3상/커패시터 시동 모터가 있습니다.
- 누출을 줄이기 위해 실리콘 카바이드 샤프트 씰이 함께 제공됩니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
수중 하수 펌프로 작업할 때 따라야 할 안전 예방 조치는 무엇입니까?
- 펌프를 작동하기 전에 펌프가 적절하게 접지되었는지 확인하십시오.
- 적절한 안전 장치 없이 펌프를 작동하지 마십시오.
- 수중 오수 펌프로 작업할 때 충격이나 기타 잠재적인 위험을 방지하기 위해 하수, 화학 물질 및 전기 부품과의 접촉을 피하십시오.
- 펌프에서 작업하기 전에 전원 공급 장치를 분리하고 잠금/태그아웃하십시오.
이 수중 하수 펌프를 어떻게 유지 관리합니까?
- 누출이 있는지 정기적으로 펌프를 점검하십시오.
- 펌프를 정기적으로 청소하여 이물질을 제거하십시오.
- 마모를 방지하기 위해 펌프를 정기적으로 윤활하십시오.
- 막힘을 방지하기 위해 펌프 필터를 정기적으로 교체하십시오.
이들의 속도 범위는 무엇입니까?
1750RPM.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모듈 형 선반 캐비닛
- 타코미터
- 진공 청소기 액세서리 키트
- 목재 크레용
- 마이크로 미터 헤드
- 머리보호구
- 로프 및 로프 액세서리
- 유압 공구
- 플러시 밸브
- 용접 화학
- K2 COMMERCIAL HARDWARE 표준 의무 유압 도어 클로저
- NEWCO 탄소강 게이트 밸브, 600 # 플랜지
- DAKE CORPORATION HP 수평 띠톱 1 개
- PETERSEN PRODUCTS O 링
- FERVI 분할 헤드
- COOPER B-LINE B126 시리즈 XNUMX 구멍 거싯 XNUMX 방향 선반 각도
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 에어 실린더 보관 랙
- MORSE DRUM 접촉기