그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.204 " |
치수 유형 | 와이어 크기 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 2.5 " |
학년 | 범용 |
목록 번호 | 1899 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 3.75 " |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
생크 직경 | 0.204 " |
크기 | #6 |
UPC | 697334227090 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 0.51 |
HS 코드 | 8207504030 |
원산지 | US |
모델 | 생크 직경 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 크기 | 플루트 길이 | 학년 | 목록 번호 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C22643 | 1 / 32 " | 0.031 " | 분수 인치 | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 범용 | 1899 | 1.375 " | ₩ 2,730 | |
C22644 | 3 / 64 " | 0.046 " | 분수 인치 | 3 / 64 " | 3 / 4 " | 범용 | 1899 | 1.75 " | ₩ 2,555 | |
C22715 | 0.228 " | 0.228 " | 와이어 크기 | #1 | 2.625 " | 범용 | 1899 | 3.875 " | ₩ 4,900 | |
C22714 | 0.221 " | 0.221 " | 와이어 크기 | #2 | 2.625 " | 범용 | 1899 | 3.875 " | ₩ 4,900 | |
C22712 | 0.213 " | 0.213 " | 와이어 크기 | #3 | 2.5 " | 범용 | 1899 | 3.75 " | ₩ 4,900 | |
C22711 | 0.209 " | 0.209 " | 와이어 크기 | #4 | 2.5 " | 범용 | 1899 | 3.75 " | ₩ 4,900 | |
C22710 | 0.205 " | 0.205 " | 와이어 크기 | #5 | 2.5 " | 범용 | 1899 | 3.75 " | ₩ 4,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.