GOULDS WATER TECHNOLOGY 5GBC07 펌프 3/4 Hp 단상 1-115v 230 단계
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다단계 부스터 펌프 |
A | 12.8/6.4 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 6.5 @ 264 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 8-1 피트에서 163-470 |
디퓨저 재료 | 유리 충전 폴리 카보네이트 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
10 PSI에서 GPM | 9.75 |
100 PSI에서 GPM | 7.25 |
120 PSI에서 GPM | 6.5 |
140 PSI에서 GPM | 5.5 |
160 PSI에서 GPM | 4.5 |
180 PSI에서 GPM | 3 |
20 PSI에서 GPM | 9.5 |
200 PSI에서 GPM | .5 |
40 PSI에서 GPM | 9 |
60 PSI에서 GPM | 8.5 |
80 PSI에서 GPM | 7.75 |
높이 | 5.75 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 유리 충전 폴리 카보네이트 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1 인치 FNPT |
인 레트 / 출구 | 1 인치 FNPT |
입구 / 출구 NPTF (In.) | 1 인치 FNPT |
길이 | 21.25 " |
맥스. 케이스 압력 | 375 PSI |
맥스. 유체 점도 | 40 년 SSU |
맥스. 액체 온도. | 160 학위 |
최대. 압력 | 75의 PSI |
모터 주변 온도. 평가 | 40 학위 |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1 인치 FNPT |
상 | 1 |
플러그 또는 커넥터 유형 | 1 / 4 "NPT |
인감 신청 | 물 |
씰 재질 | 카본, 세라믹, 부나 |
씰 타입 | 6에게 입력 |
서비스 요인 | 1.5 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
인턴십 | 14 |
전압 | 115-230 |
물에 젖은 재료 | 주철, 탄소, 세라믹, 부나, 스테인리스 강, 엔지니어링 복합재 |
폭 | 6 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 23.19 |
선박 길이 (cm) | 84.84 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8413702040 |
원산지 | US |
모델 | 주택 자재 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | HP | 임펠러 재질 | 입구 | 길이 | 맥스. 케이스 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7GBC07 | 주철 | 12.8/6.4 | 9 @ 280 피트 | 3/4 | 유리 충전 폴리 카보네이트 | 1 인치 FNPT | 27 1 / 16 " | 300 PSI | ₩ 2,824,605 | |
10GBC10 | 주철 | 16 / 8.4-8.0 | 13 @ 200 피트 | 1 | 유리 충전 폴리 카보네이트 | 1 인치 FNPT | 25 9 / 16 " | 375 PSI | ₩ 2,860,847 | |
5GBC05 | 주철 | 6.8 / 3.8-3.4 | 6.5 @ 155 피트 | 1/2 | 유리 충전 폴리 카보네이트 | 1 인치 FNPT | 23.125 " | 375 PSI | ₩ 2,599,905 | |
10GBC15 | 주철 | 18.8 / 10.2-9.4 | 13 @ 300 피트 | 1.5 | 유리 충전 폴리 카보네이트 | 1 인치 FNPT | 27.125 " | 375 PSI | ₩ 3,396,470 | |
5GBC03 | 주철 | 6.8 / 3.8-3.4 | 6.5 @ 120 피트 | 1/2 | 유리 충전 폴리 카보네이트 | 1 인치 FNPT | 21 11 / 16 " | 375 PSI | ₩ 2,575,265 | |
10GBS10 | 스테인리스 강 | 16 / 8.4-8.0 | 13 @ 205 피트 | 1 | 유리 충전 폴리 카보네이트 | 1 인치 FNPT | 25 9 / 16 " | 375 PSI | ₩ 4,392,307 | |
25GBC20 | 주철 | 18.8 / 10.2-9.4 | 26 @ 192 피트 | 2 | 유리 충전 폴리 카보네이트 | 1 인치 FNPT | 29 13 / 16 " | 260 PSI | ₩ 4,508,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.