GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBA0H 208 ~ 240/480 VAC 원심 펌프, 3 상, 2 인치 NPT 입구 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 펌프 |
A | 9.5-9.0/4.5 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 87 @ 104 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 40 ~ 100 피트에서 130 ~ 60gpm |
Frame | 145JM |
물의 GPM @ 100 Ft. 머리의 | 67 |
물의 GPM @ 120 Ft. 머리의 | 67 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 137 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 133 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 128 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 122 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 115 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 107 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 100 |
높이 | 8" |
주택 자재 | 주철 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 압력 | 100 PSI |
인 레트 크기 | 2 인치 NPT |
길이 | 18.375 " |
맥스. 케이스 압력 | 175 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 16 " |
맥스. GPM @ 헤드 | 140 @ 25 피트 |
맥스. 머리 | 139 포트 |
맥스. 액체 온도. | 212도 F |
맥스. 비중 | 1.0 |
최소 GPM @ 헤드 | 40 @ 132 Ft. |
모터 RPM | 3500 |
출구 크기 | 1-1 / 2 인치 NPT |
상 | 3 |
포트 회전 | 90 단위 |
전압 | 208~240/480VAC |
폭 | 10.62 " |
선박 중량 (kg) | 39.6 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.