GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF21012 펌프 원심 분리기 1 Hp
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 펌프 |
A | 15 / 8.3-7.5 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 32 @ 65 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 20-42 Ft에서 75-50GPM |
드레인 플러그 | 모든 위치 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 50 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 47 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 42 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 36 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 27 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 10 |
높이 | 9" |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
임펠러 직경 | 4-9 / 16 인치 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 4 " |
입구 압력 | 55 PSI |
길이 | 15.625 " |
맥스. 케이스 압력 | 125의 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 16 " |
맥스. 유체 점도 | 40 년 SSU |
맥스. GPM @ 헤드 | 50 @ 30 피트 |
맥스. 머리 | 83 피트 |
맥스. 액체 온도. | 212 F |
최대. 압력 | 125의 PSI |
맥스. 비중 | 1 |
최소 GPM @ 헤드 | 10 @ 80 피트 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 RPM | 3500 |
모터 유형 | 56J |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1" |
상 | 1 |
포트 회전 | 45 단위 |
인감 신청 | 물 |
씰 재질 | 기계식 샤프트, 스테인리스 스틸, Buna N 탄소 / 세라믹 부품 |
씰 타입 | 6에게 입력 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
타입 | 가까운 커플 링 |
전압 | 115/230 |
벌 류트 재료 | 주철 |
물에 젖은 재료 | 주철, 청동, 303 SS, Buna N, 탄소, 세라믹 |
폭 | 8.875 " |
선박 중량 (kg) | 20.7 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 45.97 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BF1K1F0 | 300 | 42.0 | 195 @ 103 피트 | 282 | 260 | 234 | 11.25 " | 주철 | ₩ 6,650,070 | ||
4BF1J1H0 | 212 | 27.4-27 | 150 @ 78 피트 | 185 | 160 | 88 | 10.5 " | 주철 | ₩ 5,729,990 | ||
3BF1J1A0 | - | 27.4-27 | 125 @ 115 피트 | - | 177 | 170 | 9" | 주철 | ₩ 5,697,475 | ||
3BF1H1AOH | 128 | 28 / 14.7-14 | 87 @ 104 피트 | 122 | 115 | 107 | 9" | 주철 | ₩ 4,829,562 | ||
2BF12034 | - | 6.8-6.4/3.2 | 75 @ 85 피트 | 104 | 96 | 84 | 9" | 주철 | ₩ 2,557,835 | ||
2BF12012 | - | 26.0 / 13.8-13 | 75 @ 85 피트 | 104 | 96 | 84 | 9" | 주철 | ₩ 2,551,867 | ||
1BF22012 | 56 | 22.8 / 11.7-11.4 | 37 @ 95 피트 | 53 | 49 | 45 | 9" | 주철 | ₩ 2,857,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.