LOVEJOY L 유형 허브, 특수 짧고 긴 허브
필터
조 수: 2 , 보어 유형: 정의할 필요 , 색상: 금속의 , 치수 G: 0.48 " , 치수 T: 1 / 4-20 , 탄성체 부재: SOX (NBR) 고무 , 허브 스타일: 1 , 최대. 구경: 0.625 " , 최대. 속도: 18000 RPM , 분. 구경: 0.25 " , 공칭 토크: 26.3 인치-파운드 , 정격 HP(1,800rpm): 0.75 마력 , 정격 HP(100rpm): 0.5 마력 , 100rpm에서의 정격 출력: 0.042 마력 , 측정 시스템: 제국의 , 스레드 직경: 1 / 4 "-20 , 인치당 스레드: 1 / 4 "-20
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 허브 길이 | 자재 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514410338 | L050 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | 소결 철 | L | ₩ 39,237 | RFQ
|
A | 68514410359 | L050 | 7 / 16 " | 키홈 없음 | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | 소결 철 | L | ₩ 241,546 | RFQ
|
A | 68514410337 | L050 | 3 / 8 " | 키홈 없음 | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | 소결 철 | L | ₩ 11,218 | RFQ
|
A | 68514410360 | L050 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | 소결 철 | L | ₩ 241,546 | RFQ
|
A | 68514441610 | L050 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | 소결 철 | L | ₩ 11,218 | RFQ
|
A | 68514410357 | L050 | 5 / 16 " | 키홈 없음 | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | 소결 철 | L | ₩ 241,546 | |
A | 68514410335 | L050 | 1 / 4 " | 키홈 없음 | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | 소결 철 | L | ₩ 11,218 | RFQ
|
A | 68514410362 | L050 | 5 / 8 " | 키홈 없음 | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | 소결 철 | L | ₩ 241,546 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 브리더 및 벤트
- 이중 바퀴 캐스터
- 광섬유 센서
- 용접 토치 핸들
- 명확한 목적 모터
- 공기압 시스템 구성품
- 호이스트 및 트롤리
- O- 링 및 O- 링 키트
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 연못 통기
- PARKER 솔레노이드 공기 제어 밸브 3 위치
- NORTON ABRASIVES 장착 연마 플랩 휠
- LINCOLN ELECTRIC 용접 헬멧
- AMERICAN TORCH TIP 노즐, Hypertherm
- CHRISLYNN 정밀 플러그 탭, UNF
- EATON 온도 제어
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 6포인트 메트릭 표준 소켓
- MILLER ELECTRIC 소용돌이 반지
- SLOAN 내부 커버 어셈블리
- BROWNING U1형 분할 테이퍼 부싱