PARKER 솔레노이드 공기 조절 밸브 3 위치
필터
액추에이터 / 리턴 : 솔레노이드 / 솔레노이드 , 공기 밸브 유형: 4 방향, 3 위치 , 주변 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 125도 , 바디 스타일: 바디 포트 , 전기 연결: 플러그인 , NEMA 분류: NEMA 1, 12 , 압력 범위: 35 ~ 145 psi
스타일 | 모델 | 부피 계수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6653922149 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ₩ 2,226,945 | |
A | L6653923153 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ₩ 2,163,875 | |
A | L6653922153 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ₩ 2,224,565 | |
A | L6653923149 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ₩ 2,131,552 | |
A | L6658922149 | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 24 VDC | ₩ 3,666,075 | |
A | L6658922153 | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | ₩ 3,780,367 | |
B | L6959921149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | ₩ 3,900,662 | |
B | L6958922153 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ₩ 3,940,422 | |
B | L6958921149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | ₩ 4,079,792 | |
B | L6959922153 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ₩ 4,042,290 | |
B | L6958922149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | ₩ 4,179,979 | |
B | L6959922149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | ₩ 3,889,217 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이블 이동 카트
- 식품 포장 디스펜서
- 범용 필터 요소
- 도관 감소 부싱 및 와셔
- 휴대용 오일 및 등유 히터 액세서리
- 선반 및 보관 랙
- 엔진 구동 펌프
- 스타터 및 접촉기
- 연소 테스트
- 피팅
- PROTO 육각 키 세트
- SARGENT 종료 장치
- SQUARE D KIL 시리즈 회로 차단기
- CELLTREAT 바이오리 액션 튜브 50ml
- ENPAC 저장 건물 선반 키트
- WRIGHT TOOL 데드 블로우 해머
- LOVEJOY 키홈이 있는 Nyflex 유형 커플링 허브, 임페리얼
- VESTIL PEL 시리즈 스핀들 부착물
- NIBCO 러그 스타일 작동식 버터플라이 밸브
- GROVE GEAR EL 시리즈, H-H1 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기