항목 | L 형 허브 |
턱의 # | 2 |
튜브 내경 | 7 / 16 " |
보어 유형 | 정의할 필요 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | L050 |
커플 링 타입 | L |
치수 G | 0.48 " |
치수 T | 1 / 4-20 |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.5hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 0.75hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 1.51 마력 |
허브 길이 | 1.35 " |
허브 스타일 | 1 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.88 " |
자재 | 소결 철 |
맥스. 구경 | 0.625 " |
RPM | 18000 RPM |
최소 구경 | 0.25 " |
공칭 토크 | 26.3 인치-파운드 |
턱 수 | 2 |
외부 Dia. | 1.08 " |
1,800rpm에서 정격 HP | 0.75 마력 |
100rpm에서 정격 HP | 0.5 마력 |
100rpm에서 정격 출력 | 0.042 마력 |
측정 시스템 | 제국의 |
스레드 Dia. | 1 / 4 "-20 |
인치당 스레드 | 1 / 4 "-20 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 허브 길이 | 자재 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410357 | L050 | 5 / 16 " | 키홈 없음 | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | 소결 철 | L | ₩ 241,546 | |
68514410338 | L050 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | 소결 철 | L | ₩ 39,237 | RFQ
|
68514410335 | L050 | 1 / 4 " | 키홈 없음 | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | 소결 철 | L | ₩ 11,218 | RFQ
|
68514410337 | L050 | 3 / 8 " | 키홈 없음 | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | 소결 철 | L | ₩ 11,218 | RFQ
|
68514410360 | L050 | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | 소결 철 | L | ₩ 241,546 | RFQ
|
68514410362 | L050 | 5 / 8 " | 키홈 없음 | 0.88 " | 1.08 " | 1.35 " | 소결 철 | L | ₩ 241,546 | RFQ
|
68514441610 | L050 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 0.31 " | 1.08 " | 0.8 " | 소결 철 | L | ₩ 11,218 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.