GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1517Q0 ~ 208VAC 개방형 방적 다단계 부스터 펌프, 240 입구 크기
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
항목 | 다단계 부스터 펌프 |
Frame | 56J |
10 PSI에서 GPM | 19 |
100 PSI에서 GPM | 16 |
140 PSI에서 GPM | 13 |
160 PSI에서 GPM | 10 |
180 PSI에서 GPM | 9 |
200 PSI에서 GPM | 16 |
높이 | 6.5 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 합성물 |
맥스. 액체 온도. | 160도 F |
상 | 3 |
펌프 유형 | 다단계 부스터 펌프 |
씰 재질 | 세라믹, Buna N |
흡입 리프트 | 10 포트 |
전압 | 208에서 240 VAC로 |
폭 | 6 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 26.91 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.