항목 | 헤비 듀티 식품 호스 |
굽힘 반경 | 5" |
색상 | 초기화 |
표지 재질 | PVC |
호스 내부 직경. | 1-1 / 4 " |
호스 길이 | 100ft. |
직경 외부 호스. | 1.53 " |
내부 Dia. | 1.25 " |
길이 | 100ft. |
최대. 압력 | 99의 PSI |
맥스. 진공 | 29.0 인치 HG |
외부 Dia. | 1.5 " |
보강 | PVC 나선 |
안전 요소 | 3:1 |
온도. 범위 | -15 ~ 158 F |
튜브 재질 | PVC |
타입 | 대부분 |
사용 압력 | 99 PSI |
선박 중량 (kg) | 15.97 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 3917320010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.