그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니버설 조인트 |
튜브 내경 | 1" |
보어 유형 | 지루한 |
건설 | 강철 |
디자인 | 핀 및 블록 |
홈 | 표준 부트 고정 |
관절 유형 | DD형 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1.25 " |
전체 길이 | 7.5 " |
고정 나사 | 제공되지 않음 |
표준 보어 | 5 / 8 " |
정적 차단 토크 | 5220 인치-파운드 |
정적 차단 토크 (In.-Lb.) | 5220 |
측정 시스템 | 제국의 |
타입 | 지루한 DD |
사용 | 각도가 최대 25도이고 속도가 최대 1750RPM 인 애플리케이션 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8483604080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.