항목 | 스팀 호스 |
색상 | 검정 |
표지 재질 | 인조 고무 |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
호스 길이 | 25ft. |
직경 외부 호스. | 1-9 / 32 " |
최대. 압력 | 250의 PSI |
NPT | 3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPT |
보강 | 더블 와이어 브레이드 |
안전 요소 | 10:1 |
온도. 범위 | 0 ~ 450 F |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 결합 된 어셈블리 |
선박 중량 (kg) | 8.01 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 52.83 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.