항목 | 작업대 기울이기 |
캐스터 크기 | 3 x 1 " |
캐스터 유형 | 폴리 우레탄 회전 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 20 " |
높이 범위 | 28 ~ 42 인치 |
입술 높이 | 1.25 " |
부하 용량 | 330의 파운드 |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 4 |
틸팅 각 | 40 학위 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 32.21 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
2WTR3 | 20 ~ 28 인치 | ₩ 884,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.