GKS-PERFEKT 1-10182 유압 발가락 잭 용량 10톤
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 토우 잭 |
Base | 용접 |
기본 크기 | 12 5/8 x 9 7/16 " |
손잡이 길이 | 17 " |
리프팅 용량 | 10 톤 |
최대 리프팅 높이. | 6 5 / 16 " |
최소 리프팅 높이 | 5 / 8 " |
최대 신장 | 13.187 " |
선박 중량 (kg) | 33.02 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8425420000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 리프팅 용량 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 최대 신장 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10181 | 10 1/4 x 8 5/16 " | 5 톤 | 5.25 " | 5 / 8 " | 11.187 " | ₩ 3,721,602 | ||
1-10183 | 13 7/8 x 10.9 " | 15 톤 | 6 5 / 16 " | 1" | 13.187 " | ₩ 8,222,970 | ||
1-10184 | 17 7/8 x 12 5/8 " | 20 톤 | 6 5 / 16 " | 1.187 " | 13 " | ₩ 9,959,705 | ||
1-11140 | 16 3/8 x 15 3/4 " | 30 톤 | 6.125 " | 1.625 " | 12 " | ₩ 18,095,350 | ||
1-10185 | - | - | - | - | - | ₩ 2,285,181 | RFQ
| |
1-10186 | - | - | - | - | - | ₩ 3,423,000 | RFQ
| |
1-10189 | - | - | - | - | - | ₩ 4,062,545 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.