STARRETT 두께 게이지
Starrett 두께 게이지는 재료가 지정된 두께 공차를 충족하는지 확인하여 품질과 안전성을 보장합니다. 금속 가공에서는 금속 시트 두께를 확인하는 데 사용되며, 자동차 부문에서는 판금 및 페인트 코팅을 측정합니다. 그들은 또한 항공기 구조에도 사용됩니다....탁월한 정확성을 제공하고 품질 관리 및 표준 준수를 위한 정밀한 두께 측정을 보장합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 572 | 0.0015 ~ 0.035 인치 | ₩ 243,267 | |
B | 667-1 1 / 2 | 0.0015 " | ₩ 9,747 | |
C | 172E | 0.002 ~ 0.015 인치 | ₩ 216,404 | |
B | 667-2 1 / 2 | 0.0025 " | ₩ 9,887 | |
B | 667-24 | 0.024 " | ₩ 7,139 | |
B | 667-27 | 0.027 " | ₩ 7,139 | |
B | 667-28 | 0.028 " | ₩ 6,597 | |
B | 667-29 | 0.029 " | ₩ 7,175 |
두께 게이지
Starrett 두께 게이지는 게이지를 간격에 삽입하여 간격 폭을 측정하기 위해 엔지니어 및 기계 기술자가 사용합니다. 이 게이지는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 강화 강철 구조를 특징으로 합니다. 최대 0.001인치의 분해능을 제공하며 스파크 플러그/태핏/분배기 지점 조정, 베어링 간극 확인 및 기어링/핀/피팅 피스톤 확인에 사용할 수 있습니다.
자주하는 질문
Starrett 두께 측정기는 다양한 재료의 두께를 측정할 수 있습니까?
예, 이 게이지는 금속, 플라스틱, 고무, 콘크리트 등을 포함한 다양한 재료의 두께를 측정하도록 설계되었습니다.
내 응용 분야에 적합한 Starrett 두께 게이지를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 재료 유형, 측정 범위, 정확도 요구 사항, 게이지 유형, 휴대성, 교정 요구 사항, 디스플레이 가독성 및 내구성이 포함됩니다.
Starrett 두께 게이지를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 사용하기 전에 게이지의 손상 여부를 검사하십시오.
- 정확도를 유지하려면 정기적으로 게이지를 교정하십시오.
- 충격을 피하면서 게이지를 조심스럽게 다루십시오.
- 작업 공간을 깨끗하고 어수선한 곳 없이 유지하십시오.
- 측정 중에 움직이지 않도록 재료를 고정하십시오.
- 날카로운 모서리가 있는 재료에는 주의하십시오.
- 디지털 게이지를 사용할 경우 전기 위험에 주의하십시오.
- 움직이는 부품 사이에 손가락이 끼지 않도록 하십시오.
- 사용하지 않을 때는 게이지를 안전하고 건조한 곳에 보관하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배리어 플래그 및 지하 테이프 디스펜서
- 갠트리 크레인
- 웹 스트랩 호이스트 및 풀러
- 카운터 아워 미터 액세서리
- DC 상처 필드 모터
- 용접 용품
- 로프 및 로프 액세서리
- 키 컨트롤 식별
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 유압 공구
- LINCOLN 그리스 건 호스 연장
- SPEEDAIRE 공기 윤활기 그릇
- ADVANCE TABCO 특별 가격 선반 유닛
- METRO PQ 시리즈, Qwik SLOT 선반 포스트
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1/4-28 Unf Lh
- HUMBOLDT 인화점 플랫폼
- ULTRATECH Ultra Containment Wall 직선 섹션
- VESTIL LAD 시리즈 상업용 스프링 장착 사다리, 파란색
- BUSSMANN CBC-B 시리즈 유형 I 10-32 십자형 브래킷이 있는 스터드 장착 자동차 회로 차단기
- BROWNING 5V 벨트용 QD 시브, 홈 4개