VESTIL LAD 시리즈 상업용 스프링 장착 사다리, 파란색
필터
기본 폭 : 21.13 " , 배터리 포함: 아니 , 용량: 300의 파운드. , 캐스터 직경: 1 1 / 2 " , 캐스터 재질: 페놀 , 캐스터 폭: 3 / 4 " , 색상: 파란색 , 전면 캐스터 폭: 0.75 " , 난간 높이: 34 3 / 4 " , 재료: 강철 , 캐스터 번호: 4 , 후면 캐스터 폭: 0.75 " , 스프링 장착: 가능 , 단계 재료: 스틸, 고무 , 단계 유형: 천공 , 계단 폭: 16 " , 상단 단계 깊이: 11 " , 상단 계단 폭: 16 "
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 단계 사이의 거리 | 손잡이 포함 | 높이 | 단계 수 | 단계 각도 | 단계 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-1-B | 16.13 " | 9.5 " | 아니 | 9.5 " | 1 | 16 ° | 11 " | ₩ 383,498 | |
B | LAD-1-BP | 16.13 " | 9.5 " | 아니 | 9.5 " | 1 | 16 ° | 11 " | ₩ 372,221 | |
C | LAD-2-B | 20.25 " | 8" | 아니 | 18.5 " | 2 | 58 ° | 8" | ₩ 526,883 | |
D | LAD-2-BP | 20.25 " | 8" | 아니 | 18.5 " | 2 | 58 ° | 8" | ₩ 519,196 | |
E | LAD-3-B | 25.56 " | 8" | 가능 | 63.44 " | 3 | 58 ° | 8" | ₩ 767,276 | |
F | LAD-3-BP | 25.56 " | 8" | 가능 | 63.44 " | 3 | 58 ° | 8" | ₩ 750,018 | |
G | LAD-4-BP | 31.81 " | 8" | 가능 | 72.94 " | 4 | 58 ° | 8" | ₩ 836,054 | |
H | LAD-4-B | 31.81 " | 8" | 가능 | 72.94 " | 4 | 58 ° | 8" | ₩ 853,185 | RFQ
|
I | LAD-5-B | 38.06 " | 8" | 가능 | 82.44 " | 5 | 58 ° | 8" | ₩ 981,196 | |
J | LAD-5-BP | 38.06 " | 8" | 가능 | 82.44 " | 5 | 58 ° | 8" | ₩ 960,043 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 황동 파이프
- 키홈 브로치 세트
- 풋 스위치
- 덕트 호스
- 스테인레스 스틸 확장 시트
- 스트레인 릴리프
- 도서 및 학습용품들
- 엔진 구동 펌프
- 기어 모터
- 보안 경보 및 경고
- TRIDON 호스 클램프, 라이닝 된 웜 기어
- DIXON 유량제어밸브
- SHAW PLUGS 해양 Turn-Tite 스테인레스 스틸 기계식 확장 플러그, 0 ~ 1인치
- STANLEY 클램핑 박스
- VELVAC 필러 넥 키트
- DAYTON 링 씰 키트
- VESTIL TEG 시리즈 90도 삼중 팔꿈치 보호대
- BUSSMANN GLR 인라인 비 거부 저전압 보조 퓨즈
- WEG AP30 시리즈 레전드 플레이트
- BROWNING VF2E 100 시리즈 표준 의무 XNUMX볼트 플랜지 장착 볼 베어링