GEORG FISCHER H0800250PG1000 파이프 Pvc 2 1/2 인치 일정 80 길이 10 피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 |
색상 | 회색 |
연결 유형 | 일반 끝 |
길이 | 10ft. |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 420도 F에서 73 |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 2.5 " |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 6.58 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3917230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 스케쥴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300PG1000 | 회색 | - | 370도 F에서 73 | - | 3" | 80 | ₩ 167,615 | RFQ
| |
H0800400PG1000 | 회색 | - | 320도 F에서 73 | - | 4" | 80 | ₩ 197,960 | RFQ
| |
H0400600PW1000 | 백 | 6.031 " | 180의 PSI | 6.625 " | 6" | 40 | ₩ 266,717 | RFQ
| |
H0800600PG1000 | 회색 | 5.709 " | 280 PSI | 6.625 " | 6" | 80 | ₩ 461,020 | RFQ
| |
H0400050PW1000 | 백 | 0.602 | 600도 F에서 73 | 00.84 | 1 / 2 " | 40 | ₩ 14,735 | RFQ
| |
H0400075PW1000 | 백 | 0.804 | 480도 F에서 73 | 01.05 | 3 / 4 " | 40 | ₩ 13,772 | RFQ
| |
H0400100PW1000 | 백 | 1.029 | 450도 F에서 73 | 1.315 " | 1" | 40 | ₩ 25,182 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.