그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 닫기 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
색상 | 회색 |
연결 유형 | MPT |
길이 | 닫기 |
자재 | CPVC |
최대. 압력 | 420도 F에서 73psi |
최대 온도 | 210도 F |
파이프 크기 | 4" |
스케쥴 | 80 |
타입 | 스레드 된 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.