AKRO-MILS 30282 Akrobins 슈퍼 크기 상자
Akro-Mils Akro-Mils 30282 초대형 보관함은 도구와 부품을 창고, 작업장 및 제조 시설의 동일한 영역에서 분리되고 정리된 방식으로 보관하는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30282 회색 | - | - | ₩ 76,212 | RFQ
|
B | 30282 블루 | 파란색 | 2 | ₩ 76,212 | |
C | 30282스클라 | 초기화 | 2 | ₩ 87,202 | |
D | 30282RED | 빨간색 | 2 | ₩ 76,212 | |
E | 30282 YELLO | 노란색 | 2 | ₩ 76,212 |
30282 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
Akro-Mils Akro-Mils 30282 초대형 보관함은 도구와 부품을 창고, 작업장 및 제조 시설의 동일한 영역에서 분리되고 정리된 방식으로 보관하는 데 이상적입니다.
특징
- Akro-Mils 30282 슈퍼 사이즈 용기는 일체형 구조로 되어 있으며 물과 녹으로부터 보호하여 긴 사용 수명을 보장합니다.
- 빨간색, 투명함, 파란색, 노란색 색상 코드로 제공되어 쓰레기통을 쉽게 식별할 수 있습니다.
- 이러한 초대형 AkroBin에는 작은 구성 요소를 체계적으로 분리하기 위한 길이 구분선이 있습니다.
- 다른 용기와 함께 쌓을 때 내용물에 쉽게 접근할 수 있도록 호퍼 전면이 함께 제공됩니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 40282 길이 분배기: 작은 품목을 동일한 빈에 보관 및 정리할 수 있어 수납공간을 극대화하고 효율성을 향상시킵니다.
자주 묻는 질문
이 초대형 쓰레기통은 산에 강한가요?
네, 알칼리 및 약산에 대한 저항성이 높아 장기간 사용하기에 적합합니다.
Akro-Mils 30282 시리즈 슈퍼사이즈 쓰레기통의 적재 용량은 얼마입니까?
적재 용량은 200lb입니다.
이 초대형 AkroBins는 공간 효율적인가요?
예, 비어 있는 경우 동일한 공간에 유닛을 쌓아서 공간을 절약할 수 있습니다.
Akro-Mils 30282 시리즈 초대형 용기와 호환되는 선반 유형은 무엇입니까?
와이어 선반, 돌리, 스틸 선반 및 스틸 카트와 호환됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 테이블 액세서리
- 핸드 싱크 및 핸드 워시 스테이션
- HID 고정물 반사경
- 난연성 장갑
- 가압식 휴대용 눈 세척 스테이션
- 무선 도구
- 가방 및 가방 액세서리
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 비품
- 퓨즈
- NORTON ABRASIVES 섬유 강화 원형 톱 연마 절단 휠
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G6, 7V
- JOHNSON CONTROLS 장착 하드웨어가있는 흡인기 월 박스
- SQUARE D 열 자기 회로 보호기
- ELDON JAMES 폴리에틸렌 튜브 3/16 인치
- METRO 단단한 선반 24x42 인치
- VULCAN HART 배선 마구
- EATON SV9-10-E 시리즈 솔레노이드 밸브
- VOLLRATH 개량 키트
- BOSTON GEAR 멍에