플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GF PIPING SYSTEMS 9801-131 리듀싱 티 Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 인치 | AB3UWA 1VGF3

GEORG FISCHER 9801-131 감소 티 Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 인치

재고 있음 있음
항목: AB3UWA 모델 : 9801-131교차 참조: 1VGF3

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 34,895 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목티 줄이기
본체 재질CPVC
색상회색
연결 유형소켓 x 소켓 x 소켓
최대. 압력630 psi @ 73도 F
최대 온도210도 F
파이프 크기1 "x 1"x 3/4 "
스케쥴80

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)9.65
선박 길이 (cm)7.11
선박 폭 (cm)4.32
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델최대. 압력최대 온도파이프 크기가격
GF 배관 시스템 9801-101 리듀싱 티 Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2인치 | AB3UVW 1VGE8 9801-101688 psi @ 73도 F210도 F3/4 "x 3/4"x 1/2 "₩ 30,782
GF PIPING SYSTEMS 9801-130 리듀싱 티 Cpvc 80 1 x 1 x 1/2인치 | AB3UVY 1VGF1 9801-130630 psi @ 73도 F210도 F1 "x 1"x 1/2 "₩ 42,210
GF PIPING SYSTEMS 9801-168 리듀싱 티 Cpvc 1-1/4 x 1-1/4 x 1인치 | AB3UWC 1VGF5 9801-168520 psi @ 73도 F210도 F1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 1 "₩ 83,335
GF 배관 시스템 9801-210 리듀싱 티 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4인치 | AB3UWE 1VGF7 9801-210471 psi @ 73도 F210도 F1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 3 / 4 "₩ 86,572
GF PIPING SYSTEMS 9801-211 리듀싱 티 Cpvc 1-1/2 x 1-1/2 x 1인치 | AB3UWG 1VGF9 9801-211471 psi @ 73도 F210도 F1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 "₩ 86,485
GF PIPING SYSTEMS 9801-249 리듀싱 티 Cpvc 80 2 x 2 x 1인치 | AB3UWJ 1VGG2 9801-249404 psi @ 73도 F210도 F2 "X 2"X 1 "₩ 102,182
GF 배관 시스템 9801-251 리듀싱 티 Cpvc 80 2 x 2 x 1-1/2 인치 | AB3UWL 1VGG4 9801-251404 psi @ 73도 F210도 F2 인치 x 2 인치 x 1-1 / 2 인치₩ 88,725

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GEORG FISCHER 9801-131 감소 티 Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 인치
₩ 34,895 /단위