그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 줄이기 |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | 소켓 x 소켓 x 소켓 |
최대. 압력 | 404 psi @ 73도 F |
최대 온도 | 210도 F |
파이프 크기 | 2 인치 x 2 인치 x 1-1 / 2 인치 |
스케쥴 | 80 |
UPC | 696504943334 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
9801-101 | 688 psi @ 73도 F | 210도 F | 3/4 "x 3/4"x 1/2 " | ₩ 32,060 | |
9801-130 | 630 psi @ 73도 F | 210도 F | 1 "x 1"x 1/2 " | ₩ 40,285 | |
9801-131 | 630 psi @ 73도 F | 210도 F | 1 "x 1"x 3/4 " | ₩ 36,627 | |
9801-168 | 520 psi @ 73도 F | 210도 F | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 1 " | ₩ 80,325 | |
9801-210 | 471 psi @ 73도 F | 210도 F | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 3 / 4 " | ₩ 86,712 | |
9801-211 | 471 psi @ 73도 F | 210도 F | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 " | ₩ 83,842 | |
9801-249 | 404 psi @ 73도 F | 210도 F | 2 "X 2"X 1 " | ₩ 103,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.