그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노동 조합 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | 소켓 x 소켓 |
길이 | 2.16 " |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
897-375-007 | 소켓 x 소켓 | 2.44 " | - | 3 / 4 " | ₩ 17,062 | |
897-375-010 | 소켓 x 소켓 | 2.66 " | - | 1" | ₩ 19,425 | |
897-375-012 | 소켓 x 소켓 | 2.98 " | - | 1.25 " | ₩ 36,365 | |
897-375-015 | 소켓 x 소켓 | 3.28 " | - | 1.5 " | ₩ 45,465 | |
897-375-020 | 소켓 x 소켓 | 3.53 " | - | 2" | ₩ 56,367 | |
898-375-005 | FNPT x FNPT | 2.03 " | - | 1 / 2 " | ₩ 15,627 | |
898-375-007 | FNPT x FNPT | 2.11 " | - | 3 / 4 " | ₩ 21,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.