GEORG FISCHER Union, PVC
필터
바디 재질 : PVC , 색상: 회색 , 맥스. 임시 직원.: 140도 F , 일정: 80
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 898-375-005 | FNPT x FNPT | 2.03 " | - | 1 / 2 " | ₩ 15,627 | |
A | 898-375-007 | FNPT x FNPT | 2.11 " | - | 3 / 4 " | ₩ 21,945 | |
A | 898-375-010 | FNPT x FNPT | 2.56 " | - | 1" | ₩ 28,734 | |
A | 898-375-012 | FNPT x FNPT | 2.79 " | - | 1.25 " | ₩ 54,302 | |
A | 898-375-015 | FNPT x FNPT | 2.72 " | - | 1.5 " | ₩ 62,457 | |
A | 898-375-020 | FNPT x FNPT | 2.89 " | - | 2" | ₩ 100,730 | |
A | 897-375-005 | 소켓 x 소켓 | 2.16 " | - | 1 / 2 " | ₩ 13,667 | |
A | 897-375-007 | 소켓 x 소켓 | 2.44 " | - | 3 / 4 " | ₩ 17,062 | |
A | 897-375-010 | 소켓 x 소켓 | 2.66 " | - | 1" | ₩ 19,425 | |
A | 897-375-012 | 소켓 x 소켓 | 2.98 " | - | 1.25 " | ₩ 36,365 | |
A | 897-375-015 | 소켓 x 소켓 | 3.28 " | - | 1.5 " | ₩ 45,465 | |
A | 897-375-020 | 소켓 x 소켓 | 3.53 " | - | 2" | ₩ 56,367 | |
B | 897-030 | 소켓 x 소켓 | - | 375도 F에서 73psi | 3" | ₩ 110,285 | |
B | 897-040 | 소켓 x 소켓 | - | 324도 F에서 73psi | 4" | ₩ 130,672 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폼 테이프
- 실험실 스쿠프 스크레이퍼 및 스푼
- 턱 그립을 당기는 케이블
- 코일 후크
- 유닛 마운트 소형 회로 차단기
- 베어링스
- 변압기
- 안전표시
- 재활용 장비
- 오토 바디 도구
- RAE 포장 스텐실, 라인
- EAZYPOWER 손상된 나사 제거제
- PFERD 차체 파일
- DURHAM MANUFACTURING A-프레임 패널 트럭
- MAIN FILTER INC. SP11B 시리즈 스핀 온 필터
- PLAST-O-MATIC BSR 시리즈 균형 공기 작동식 차단 밸브
- LEESON 냉각탑 팬 모터, 삼상, TEAO 단일 속도, 강성 베이스
- EATON 202702 시리즈 스트레이트 어댑터
- DAYTON 회로 차단기
- WEG Tefc 풋 마운트, 단상 범용 모터