그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 2.31 " |
베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 0.75 " |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 1/2"-13 UN |
베이스-어드밴스 포트 | 1" |
생산 능력 | 25 톤 |
접힌 높이 | 5.5 " |
칼라 스레드 길이 | 1.94 " |
칼라 스레드 크기 | 3 5/16"-12 UN |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 2.56 " |
실린더 유효면적 전진 | 5.16 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 6.5 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 25.8 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 5.16 cu. 에. |
접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 0.59 " |
선택적 틸트 안장 Dia. | 1.97 " |
외부 Dia. | 3.38 " |
플런저 직경 | 2.25 " |
플런저 내부 스레드 크기 | 1 1/2 "-16 |
플런저 스레드 길이 | 1" |
플런저 유형 | 고체 |
안장 지름 | 1.97 " |
안장 최대 경사각 | 5도 |
플런저에서 새들 돌출 | 0.41 " |
행정 | 1" |
UPC | 662005301287 |
선박 중량 (kg) | 1.72 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8412210075 |
원산지 | CN |
A. 이 Enerpac RC251 범용 유압 실린더는 단동식 실린더입니다. 단동식 유압 실린더는 피스톤의 한쪽을 통해 힘을 가하며, 유압으로 확장되고 부하 또는 내부 스프링에 의해 수축됩니다. 반대로 복동식 유압 실린더에는 힘을 두 방향으로 가할 수 있는 포트가 두 개 있어 피스톤이 확장되고 수축될 수 있습니다.
A. 이 유압 실린더는 최대 25톤의 하중을 들어 올릴 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 실린더 유효면적 전진 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스 장착 구멍 나사 깊이 | 최대 실린더 용량 향상 | 오일 용량 향상 | 접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 선택적 틸트 안장 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10010 | 20.63 평방 인치 | 5.5 " | 1" | 103.1 쇼트톤. | 211.45 cu. 에. | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ₩ 12,555,462 | ||
RC1512 | 3.14 평방 인치 | 1.88 " | 0.5 " | 15.7 쇼트톤. | 37.7 cu. 에. | 0.43 " | 1.38 " | 2.75 " | ₩ 3,853,832 | ||
RC7513 | 15.9 평방 인치 | 4.5 " | 0.63 " | 79.5 쇼트톤. | 208.74 cu. 에. | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ₩ 10,761,730 | ||
RC756 | 15.9 평방 인치 | 4.5 " | 0.63 " | 79.5 쇼트톤. | 97.41 cu. 에. | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ₩ 8,257,445 | ||
RC-1006 | 20.63 평방 인치 | 5.5 " | 1" | 103.1 쇼트톤. | 136.67 cu. 에. | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ₩ 8,516,252 | ||
RC-1012 | 2.24 평방 인치 | 1.56 " | 0.5 " | 11.2 쇼트톤. | 26.84 cu. 에. | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ₩ 2,243,690 | ||
RC-1014 | 2.24 평방 인치 | 1.56 " | 0.5 " | 11.2 쇼트톤. | 31.31 cu. 에. | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ₩ 2,186,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.