Georg Fischer 밸브, 피팅 및 배관 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

GEORG FISCHER

1802년부터 Georg Fischer는 화학 처리, 배관, 광업, 해양 및 발전 산업에 이상적인 파이프, 밸브 및 부속품을 제조해 왔습니다. 상세 보기

필터

배관

작업공구

에어/공기압

HVAC 및 냉각기

배관 필터

차단밸브전체보기

  • 볼 밸브

    폴리 프로필렌 핸들과 EPDM 씰이있는 CPVC 본체를 특징으로하는 인라인, 진정한 유니온 볼 밸브; 산업 응용 분야에서 유체 흐름 제어에 이상적입니다. 150psi WOG의 최대 압력을 견딜 수 있음

  • 전동 볼 밸브
  • 공압 작동 식 볼 밸브

유량제어밸브전체보기

  • 버터 플라이 밸브

    유체 흐름을 제어하는 ​​기어 작동 식 / 레버 핸들이있는 폴리 프로필렌 / PVC 밸브. 2 ~ 6 인치 범위의 파이프 크기에 맞고 화씨 210도까지 견딜 수 있음

  • 수동 다이어프램 밸브

    잠금 식 핸들, 1 색 표시 등 및 자체 조정 리미트 스위치가있는 부식 방지 다이어프램 밸브. 2/2 ~ 10 인치 범위의 파이프 크기에 적합하고 최대 XNUMXbar의 압력을 견딜 수 있음

  • 배관 니들 밸브

압력/온도제어밸브전체보기

  • 릴리프 밸브
  • 벤트 밸브

    폭기 또는 환기가 필요한 컨테이너 또는 파이프와 함께 사용하기위한 PVC 및 EPDM 환기 밸브. 각각 최대 240psi 및 140 ° F의 압력과 온도를 처리 할 수 ​​있습니다. 수직으로 만 장착 가능

체크밸브 및 역류방지장치전체보기

  • 체크 및 풋 밸브

    EPDM 및 PVC/CPVC 체크 밸브는 수처리 또는 화학 처리 산업에서 단방향 유체 흐름용으로 설계되었습니다. 1/2인치에서 2인치 범위의 파이프 크기에 맞고 화씨 175도까지 견딜 수 있습니다.

게오르크 피셔 소개

Georg Fischer 밸브 카탈로그에는 다양한 볼, 버터플라이, 체크 & 풋, 벤트 및 수동 다이어프램 밸브가 포함됩니다. 브랜드의 볼 밸브 핸들이 부러진 경우 누출을 방지하기 위해 씰 위에 내장된 지점이 있는 통합 스테인리스강 장착 인서트와 CPVC 스템이 특징입니다. 이 FDA 승인 밸브는 석유 및 가스 산업에서 사용됩니다. Georg Fischer EPDM 체크 밸브는 프로파일 씰의 우발적인 풀림에 대한 최대 보호를 위한 유니온 부싱과 안정성 및 안전을 위한 플라스틱 버트레스 나사산이 특징입니다. 그들은 섬프 처리 라인, 하수 리프트 스테이션 및 폐수 라인으로 유체의 역류를 방지해야 하는 응용 분야에 이상적입니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Georg Fischer의 파트 번호은 동등한 Apollo 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Georg Fischer 밸브를 사용할 수 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 Georg Fischer 배관 밸브를 상호 참조할 수 있습니다.

배송

이 Georg Fischer 밸브는 120psi에서 240psi 범위의 수압을 처리합니다. 크기가 작아 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 항공 화물이 아닌 택배 배송으로 배송됩니다.

주요 상품명

Georg Fischer의 경쟁 우위

Georg Fischer Aquasystems(PP-R 및 PP-RCT)

PP-R 배관 시스템은 가압 시스템에서 내부식성과 높은 기계적 강도를 위해 PP-R 공중합 구조를 사용하는 경량 시스템입니다. PP-RCT 시스템은 내열성과 수정된 결정성을 보장하기 위해 폴리프로필렌 랜덤 공중합체로 만들어집니다. 이 시스템은 고온에서 극한의 작동 압력을 견딜 수 있고 내염소 성능을 제공합니다. 중앙 난방 시스템, 냉온수 시스템, 산업용 배관 시스템(화학 물질의 이송 및 배출), 음용수 및 처리수 공급 시스템, 태양열 집열기 및 에어컨에 이상적입니다.

자주 묻는 질문

Georg Fischer는 어디에서 설립되었습니까?

Georg Fischer는 1802년 Johann Conrad Fischer에 의해 스위스 샤프하우젠에서 설립되었습니다.

IR을 사용하는 표준 용접 방법은 무엇입니까?

IR 용접은 비접촉 가열 방식을 사용하여 적외선 복사 에너지와 함께 열가소성 부품을 녹이고 융합하는 기술입니다.