그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부싱 감소 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | MNPT x FNPT |
최대. 압력 | 260도 F에서 73psi |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 1-1/4" x 1/2" |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
837-338 | 스피 곳 x 소켓 | 375도 F에서 73psi | 3 "X 2" | ₩ 49,507 | ||
837-420 | 스피 곳 x 소켓 | 324도 F에서 73psi | 4 "X 2" | ₩ 68,197 | ||
837-422 | 스피 곳 x 소켓 | 324도 F에서 73psi | 4 "X 3" | ₩ 68,355 | ||
838-338 | 스피 곳 x FNPT | 187도 F에서 73psi | 3 "X 2" | ₩ 68,495 | ||
838-420 | 스피 곳 x FNPT | 162도 F에서 73psi | 4 "X 2" | ₩ 106,417 | ||
838-422 | 스피 곳 x FNPT | 162도 F에서 73psi | 4 "X 3" | ₩ 110,512 | ||
839-338 | MNPT x FNPT | 187도 F에서 73psi | 3 "X 2" | ₩ 44,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.