그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다목적 도구 |
블레이드 타입 | 미세한 가장자리 |
폐쇄 길이 | 5" |
핸들 색상 | 검정 |
길이 열기 | 6.5 " |
잠금 | 가능 |
자재 | 스테인리스 강 |
기능 수 | 12 |
도구 수 | 9 |
한 손으로 작동 | 가능 |
오프닝 액션 | 푸시 버튼 슬라이딩 헤드 |
시스 재질 | 나일론 |
도구 액세스 | 외부 |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8211930031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 시스 재질 | 블레이드 타입 | 폐쇄 길이 | 핸들 색상 | 길이 열기 | 잠금 | 자재 | 기능 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07500 | 나일론 | 가는 가장자리 및 톱니 모양 | 4.875 " | 자연의 | 6.375 " | 가능 | 스테인리스 강 | 15 | ₩ 166,425 | ||
22-41470 | 나일론 | 부분적으로 톱니 모양 | 4 59 / 64 " | 비드 블라스트 | 6.625 " | 가능 | 스테인리스 강 | 15 | ₩ 221,445 | ||
22-41471 | 나일론 | 가는 가장자리 및 톱니 모양 | 4" | 티타늄 그레이 | 6.5 " | 가능 | 스테인리스 강 | 14 | ₩ 99,155 | ||
47563 | - | 톱니 모양 | 5.125 " | 자연의 | 6.5 " | 가능 | 스테인리스 강 | 14 | ₩ 182,297 | ||
31-000021 | 포함되지 않음 | 가는 가장자리 및 톱니 모양 | 2.375 " | 검정 | 4" | 아니 | 스테인리스 강 | 10 | ₩ 42,385 | ||
45500 | 탄도 천 | 톱니 모양 | 4.5 " | 자연의 | 6.75 " | 가능 | 스테인리스 강 | 12 | ₩ 134,400 | ||
47530 | 탄도 천 | 톱니 모양 | 5.125 " | 자연의 | 6.5 " | 가능 | 스테인리스 강 | 14 | ₩ 145,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.