GERBER GEAR Multi-Tool
스타일 | 모델 | 시스 재질 | 블레이드 타입 | 폐쇄 길이 | 핸들 색상 | 길이 열기 | 잠금 | 자재 | 기능 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30-000399 | - | - | - | - | 7.5 " | 가능 | - | 15 | ₩ 841,365 | |
B | 47563 | - | 톱니 모양 | 5.125 " | 자연의 | 6.5 " | 가능 | 스테인리스 강 | 14 | ₩ 182,297 | |
C | 47530 | 탄도 천 | 톱니 모양 | 5.125 " | 자연의 | 6.5 " | 가능 | 스테인리스 강 | 14 | ₩ 145,600 | |
D | 45500 | 탄도 천 | 톱니 모양 | 4.5 " | 자연의 | 6.75 " | 가능 | 스테인리스 강 | 12 | ₩ 134,400 | |
E | 47550 | 탄도 천 | 톱니 모양 | 5" | 검정 | 6.625 " | 가능 | 스테인리스 강 | 14 | ₩ 171,010 | |
F | 48239 | 탄도 나일론 | - | 4.25 " | 샴페인 | 6.5 " | 아니 | 스테인레스 스틸, 알루미늄, 고무 인서트 핸들 | 11 | ₩ 196,665 | |
G | 31-000021 | 포함되지 않음 | 가는 가장자리 및 톱니 모양 | 2.375 " | 검정 | 4" | 아니 | 스테인리스 강 | 10 | ₩ 42,385 | |
H | 22-41471 | 나일론 | 가는 가장자리 및 톱니 모양 | 4" | 티타늄 그레이 | 6.5 " | 가능 | 스테인리스 강 | 14 | ₩ 99,155 | |
I | 22-41545 | 나일론 | 절반가는 가장자리 | 5" | 검정 | 6.625 " | 가능 | 스테인리스 강 | 15 | ₩ 212,887 | |
J | 30-000952 | 나일론 | - | 5 1 / 16 " | 자연의 | 9.25 " | 가능 | 스테인리스 강 | 12 | ₩ 174,510 | |
K | 22-41470 | 나일론 | 부분적으로 톱니 모양 | 4 59 / 64 " | 비드 블라스트 | 6.625 " | 가능 | 스테인리스 강 | 15 | ₩ 221,445 | |
L | 07500 | 나일론 | 가는 가장자리 및 톱니 모양 | 4.875 " | 자연의 | 6.375 " | 가능 | 스테인리스 강 | 15 | ₩ 166,425 | |
M | 07400 | 나일론 | 미세한 가장자리 | 5" | 검정 | 6.5 " | 가능 | 스테인리스 강 | 12 | ₩ 348,547 |
다목적 도구
Gerber 멀티 도구는 장인의 일상적인 요구 사항을 충족하도록 설계된 프리미엄급 유틸리티 도구입니다. 브랜드의 멀티 툴 카탈로그는 한 손으로 여는 멀티 툴, 전통적인 버터플라이 오프닝 멀티 툴 및 포켓 멀티 툴로 구성됩니다. Gerber 유틸리티 도구에는 펜치, 크림퍼, 전선 절단기, 톱, 가위, 캔 오프너, 자 및 칼이 하나의 경량 패키지에 포함되어 있습니다. 로프, 무거운 천 및 잎사귀를 절단하기 위해 도구의 칼날에는 자주 날카롭게 갈 필요가 없는 톱니 모양/반톱니 모양 가장자리가 있습니다. 도구의 표준/블런트 노즈/니들 노즈 플라이어는 손의 피로를 줄이기 위해 스프링이 장착된 자체 개방 동작을 특징으로 합니다. 이 멀티 툴은 방탄 나일론/나일론/MOLLE/폴리에스테르 보호 덮개에 보관되어 있으며 일부 모델에는 의도하지 않은 구성 요소 개방을 방지하기 위해 특허받은 Saf.T.Plus 잠금 시스템이 장착되어 있습니다. 구성 요소 수, 외피 재질 및 핸들 색상을 기준으로 다양한 Gerber 멀티 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 표면 보호 필름
- 에어 펜슬 그라인더
- UV 시스템 액세서리
- 임시 및 휴대용 발전소
- 테이프
- 낙상방지
- 에어필터
- 슬링
- 관축 팬 및 액세서리
- DAYTON 에어 커튼 송풍기
- BUSSMANN TPH 계열 특수 퓨즈
- WARING COMMERCIAL CB15 시리즈 컨테이너
- DB PIPE STANDS 600 시리즈 빨간색 클램프
- ELASCO PRODUCTS 휠 초크
- HOFFMAN 유형 4X 나사 덮개 배선 홈통
- EATON XP500 시리즈 산업용 패널 PC
- BROWNING SF 유형, 빠른 분리 부싱
- SMC VALVES Cm2Y 시리즈 부드러운 실린더
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 황동 마이터 기어