EATON XP500 시리즈 산업용 패널 PC
Eaton XP500 시리즈 산업용 패널 PC는 기계 및 플랜트 엔지니어링 시스템에 설치할 때 장치를 제어 및 모니터링하는 데 이상적입니다. 10.1인치, 15.6인치 또는 21.5인치 와이드스크린 디스플레이에 산업 등급의 정전식 멀티 터치 기술이 탑재되어 있습니다. 이 장치는 슬림한 디자인을 특징으로 합니다. ...거의 모든 산업 분야에서 사용할 수 있는 무반사 및 긁힘 방지 유리 전면이 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | XP-503-10-A10-A00-1V | ₩ 18,218,872 | RFQ
|
B | XP-503-21-A10-A00-1V | ₩ 27,071,716 | RFQ
|
C | XP-503-15-A10-A00-1V | ₩ 21,811,328 | RFQ
|
D | XP-503-21-A10-A00-1B | ₩ 27,071,716 | RFQ
|
특징
- Eaton XP500 시리즈 산업용 패널 PC에는 멀티터치 및 4포인트 터치 작동을 제공하는 프로젝티드 정전식 터치 패널(PCT)이 장착되어 있습니다.
- 1024 x 600 / 1366 x 768 / 1920 x 1080 픽셀 해상도의 컬러 액티브 매트릭스 TFT-LCD가 있습니다.
- 이러한 산업용 패널 PC에는 자연 수동 대류 냉각을 기반으로 하는 팬리스 CPU 및 시스템 냉각 기능이 있습니다.
- AMD Radeon HD8000 칩셋, 1.65GHz CPU, 4GB RAM, 최소 32GB 내부 메모리 SSD 및 최소 4GB CFast 이동식 메모리가 장착되어 있습니다.
- 이 장치는 10 / 100 / 1000 MB/s 속도의 이더넷 포트 3.0개, USB 485 포트 232개, DVI-I 포트 232개, RS XNUMX/XNUMX 포트 XNUMX개 및 외부 인터페이스 역할을 하는 RS XNUMX 포트 XNUMX개를 추가로 갖추고 있습니다.
- 추가로 Galileo 런타임 라이센스가 있는 Windows Embedded Standard 7 키트 "P"(64비트) 또는 Visual Designer 런타임 라이센스가 있는 Windows Embedded Standard 7 키트 "P"(32비트)가 있습니다.
- 먼지 또는 크기가 20mm 이상인 물체로부터 보호하기 위해 후면에서 IP12 등급을 받았으며 전면에서 완전한 먼지 보호 및 물 튀김 저항을 위해 IP65 등급을 받았습니다.
- 이 장치의 정격 전압은 24VDC SELV(안전 초저전압)이며 허용 전압 범위는 18~36VDC입니다.
표준 및 승인
- IEC / EN 60529
- UL508
- CSA
- 큐러스
- CE
자주하는 질문
Eaton XP500 시리즈 산업용 패널 PC의 온도 등급은 어떻게 됩니까?
이 Eaton XP500 시리즈 산업용 패널 PC는 섭씨 0~50도 범위의 주변 온도를 견딜 수 있습니다.
이 Eaton XP500 시리즈 산업용 패널 PC는 무엇으로 만들어졌습니까?
이 Eaton XP500 시리즈 산업용 패널 PC에는 알루미늄 다이캐스트 디스플레이 하우징(분말 스프레이 도장 표면 포함)과 아연도금 강판 컴퓨터 하우징이 있습니다. 강화 유리 커버는 이러한 장치의 전체 표면에 걸쳐 있습니다.
이 Eaton XP500 시리즈 산업용 패널 PC는 어떻게 설치됩니까?
Eaton XP500 시리즈 산업용 패널 PC는 장치에 플러시(밀어넣기)하거나 고정 브래킷을 사용하여 장치에 고정할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 육각 생크 드릴 비트
- 무선 도구 액세서리
- 트렌치 드레인 액세서리
- 쿨러 랙
- 연못 통기 튜브
- 연마 휠
- 크림핑 장비
- 기계 유체
- 호흡보호구
- 자동차 리프팅 도구
- E JAMES & CO 고무 롤, SBR / 껌
- KAREWEAR 턱받이 앞치마
- BRADY 차단기 차단기
- OSG 16450 나선형 플루트 탭
- RITTAL 정션 박스 인클로저, 스크류 온 커버, 폴리 카보네이트
- MICRO 100 메트릭 스레드 스레딩 도구
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 9/16-12 Unc Lh
- Cementex USA 필립스 팁 플러시 연결 스크류 드라이버 비트 소켓, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- GRAINGER 밀봉 개스킷
- ALL MATERIAL HANDLING 끝없는 웹 슬링