그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 라이트 컨트롤 스테이션 |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A, 5VDC에서 24A |
깊이 | 3.61 " |
인클로저 색상 | 크림 |
인클로저 재질 | 발록스 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
높이 | 4.36 " |
IP 등급 | 66 |
램프 모듈 유형 | 전체 전압 |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 240 VAC |
NEMA 평가 | 4X |
표시 등 수 | 1 |
운영자 색상 | 빨간색 |
교체 용 램프 | Mfr. 아니요. P9PLNVNR |
셰이프 | 일주 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
운영자 유형 | LED 적색 표시 등 |
전압 | 240 VAC |
폭 | 3.18 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 19.37 |
선박 길이 (cm) | 18.73 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8536490080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.