그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 흐름 스위치 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
연결 크기 | 3/4FNPT |
접촉 등급 | 20VA |
유량 | 2gpm |
자재 | 폴리 프로필렌, SS, Viton 또는 Buna N |
맥스. 주변 온도. | 212 F |
맥스. 유체 온도. | 212 F |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최소 주변 온도. | 0 F |
최소 유체 온도. | 0 F |
권장 여과 (미크론) | 150 |
스위치 유형 | SPST, 아니오 |
타입 | 우주선 |
전압 | 120-240VAC / VDC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 유량 | 가격 | |
---|---|---|---|
FS-500 170231 | 0.25gpm | ₩ 1,172,395 | |
FS-500 170232 | 0.5gpm | ₩ 238,875 | |
FS-500 170233 | 1gpm | ₩ 248,412 | |
FS-500 170234 | 2.5gpm | ₩ 246,102 | |
FS-500 170235 | 5gpm | ₩ 237,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.