그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 할로겐 램프 |
평균 전구 수명 | 2000 시간. |
평균 수명 | 2000 시간. |
자료 유형 | 소형 촛대 나사 (E11) |
전구 Dia. | 1 / 2 " |
전구 기술 | 할로겐 |
색온도 | 2950K |
초기 루멘 | 1600 |
램프 지정 | Q100CL / MC |
램프 직경 | 1 / 2 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | T4 |
램프 유형 | 싱글 엔드 |
루멘 | 1600 |
맥스. 전체적인 길이 | 2 13 / 16 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 무대와 스튜디오 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
전압 | 120 |
와트 | 100 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8539214040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 램프 직경 | ANSI 코드 | 평균 전구 수명 | 램프 마감 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 주요 응용 프로그램 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q400CL / MC | 1 / 2 " | - | 2000 시간. | 초기화 | 8250 | 3.625 " | 범용 | 120 | - | RFQ
| |
Q250DC | 1 / 2 " | - | 2000 시간. | 희게 센 | 4850 | 3" | 범용 | 130 | - | RFQ
| |
Q100DC | 1 / 2 " | - | 2000 시간. | 희게 센 | 1550 | 2.437 " | 범용 | 120 | - | RFQ
| |
Q100CL / DC | 1 / 2 " | - | 2000 시간. | 초기화 | 1600 | 2.437 " | 무대와 스튜디오 | 120 | ₩ 43,190 | ||
Q40G9 / CD | 1.25 " | - | 2000 시간. | 초기화 | 480 | 1.75 " | 범용 | 120 | ₩ 19,810 | ||
Q50 / G8 / CD -120V | 1 / 2 " | - | - | 초기화 | - | 1.75 " | 데스크 램프, 데스크 허치 | 120 | ₩ 962 | ||
Q250CL / MC (EHT) -120V | 1 / 2 " | EHT | 2000 시간. | 초기화 | 5000 | 3.125 " | 무대와 스튜디오 | 120 | ₩ 35,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.