EATON E26 시리즈 StackLight 플래싱 베이스
Eaton E26 시리즈 스택라이트 플래싱 베이스는 백열등 또는 지속 점멸 LED 스택라이트와 같은 조명 기구를 장착하고 고정하도록 설계되었습니다. 이러한 NEMA 4 등급 베이스는 가혹한 환경 조건에 대한 노출을 견딜 수 있는 내구성 있는 금속으로 제작되었습니다. 그들은 또한 방수 바다를 갖추고 있습니다...l 습기가 인클로저에 들어가는 것을 방지하여 전기 부품의 손상을 방지합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E26BFV2 | - | RFQ
|
B | E26BFV5 | ₩ 585,256 | RFQ
|
A | E26BFV1 | ₩ 585,256 | RFQ
|
B | E26BFV4 | - | RFQ
|
C | E26YED15V4 | ₩ 675,304 | RFQ
|
자주 묻는 질문
플래싱베이스를 설치하는 방법은 무엇입니까?
이 플래싱 베이스에는 스택라이트를 제 위치에 고정하는 데 도움이 되는 고정 나사가 있는 바닥에 도관 구멍이 있습니다.
E26 시리즈 스택라이트의 기능은 무엇입니까?
이 브랜드의 E26 시리즈 스택라이트는 분주한 산업 시설의 작업자에게 장비 상태에 대한 조명 및 청각 표시를 제공합니다. 이를 통해 기계 오작동 시 신속한 조치가 가능합니다. 이러한 모듈형 장치에는 단조, 이중조 및 간헐적 가청 경보와 함께 지속, 점멸 및 스트로브 조명 장치가 포함됩니다. 램프를 쉽게 교체할 수 있어 특별한 도구가 필요하지 않습니다.
NEMA-4 인클로저의 중요성은 무엇입니까?
NEMA 4 인클로저는 물, 먼지, 기름 및 기타 부식성 물질로부터 보호합니다. 이 유형의 인클로저는 실외 장소, 화학 공장 및 산업 환경에 적합합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 식품 포장 디스펜서
- 추운 날씨 모자 및 라이너
- 플라스틱 막대 주식
- 디퓨저
- 공기 흐름 캡처 후드
- 실험실 자재
- 체인 및 체인 액세서리
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 포장 품질
- SHARKBITE 와이어 브레이드가있는 EPDM 호스
- KLEIN TOOLS 드릴 탭
- COOPER B-LINE B2351 시리즈 원홀 더블 튜빙 스트랩
- SPEARS VALVES PVC 블랙 스케줄 40 파이프 및 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x Fipt
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수평 다이버터 볼 밸브 일반 스타일, 플랜지형, FKM
- MARTIN SPROCKET P1 시리즈 MST 부싱
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hansen 4000 시리즈 퀵 커플러 플러그
- REMCO 위생적인 벽면 브래킷, 그립 밴드 모듈
- VESTIL MRCG 시리즈 코너 프로텍터
- NIBCO 하이힐 흡입구가 있는 진정한 유니온 볼 체크 밸브