그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나사 식 CFL |
평균 전구 수명 | 6000 시간. |
평균 수명 | 6000 시간. |
자료 유형 | 촛대 나사 (E12) |
전구 기술 | 형광성의 |
벌브 톤 | 소프트 화이트 |
색온도 | 2700K |
CRI | 82 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 비조직 형 |
각주 | 1,8,10,12 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
백열등가 (와트) | 40 |
초기 루멘 | 430 |
램프 지정 | FLE9 / 2 / CAC / 827 |
램프 모양 | B10 |
램프 톤 | 소프트 화이트 |
램프 유형 | 무딘 팁 |
루멘 | 430 |
맥스. 전체적인 길이 | 5.375 " |
평균 루멘 | 344 |
최소 시작 온도. | 5도 F |
전체 램프 모양 | CA |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
전압 | 120 |
와트 | 9 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8539310060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.