GE LIGHTING F13DBX/830/ECO 플러그인 Cfl 13w 비조광 3000k 10000시간
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그인 CFL |
평균 전구 수명 | 10,000 시간. |
평균 수명 | 10,000 시간. |
자료 유형 | 2 핀 (G24D-1) |
전구 기술 | 형광성의 |
벌브 톤 | 따뜻한 화이트 |
색온도 | 3000K |
CRI | 82 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 비조직 형 |
각주 | 1,2 |
백열등가 (와트) | 60 |
초기 루멘 | 900 |
램프 지정 | F13DBX / ECO |
램프 모양 | T4 |
램프 톤 | 소프트 화이트 |
램프 유형 | 더블 튜브 |
루멘 | 900 |
맥스. 전체적인 길이 | 5.25 " |
평균 루멘 | 755 |
최소 시작 온도. | 5도 F |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
시작 유형 | 예열 |
와트 | 13 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8539310060 |
원산지 | HU |
프로덕트 | 모델 | 초기 루멘 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 램프 지정 | 램프 톤 | 램프 유형 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F13BX / 835 / ECO | 825 | 10,000 시간. | 10,000 시간. | F13BX / ECO | 중립의 | 단일 튜브 | 825 | 7.25 " | ₩ 8,627 | ||
F13BX / 841 / ECO | 825 | 10,000 시간. | 10,000 시간. | F13BX / ECO | 시원한 | 단일 튜브 | 825 | 7.25 " | ₩ 8,050 | ||
F13BX / 827 / ECO | 825 | 10,000 시간. | 10,000 시간. | F13BX / ECO | 소프트 화이트 | 단일 튜브 | 825 | 7.25 " | ₩ 8,050 | ||
F13BX / 830 / ECO | 825 | 10,000 시간. | 10,000 시간. | F13BX / ECO | 소프트 화이트 | 단일 튜브 | 825 | 7.25 " | - | RFQ
| |
F13DBX23 / 827 / ECO | 810 | 10,000 시간. | 10,000 시간. | F13DBX23 / ECO | 소프트 화이트 | 더블 튜브 | 810 | 4 27 / 32 " | ₩ 21,735 | ||
F13DBX23 / 830 / ECO | 810 | 10,000 시간. | 10,000 시간. | F13DBX23 / ECO | 소프트 화이트 | 더블 튜브 | 810 | 4 27 / 32 " | - | RFQ
| |
F13DBX23 / 835 / ECO | 810 | 10,000 시간. | 10,000 시간. | F13DBX23 / ECO | 중립의 | 더블 튜브 | 810 | 4 27 / 32 " | ₩ 18,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.