그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백열 밀봉 빔 램프 |
ANSI 코드 | 4626 |
평균 전구 수명 | 300 시간. |
평균 수명 | 300 시간. |
자료 유형 | 나사 터미널 |
전구 Dia. | 4-1 / 2 " |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 3000K |
램프 지정 | 4626 |
램프 직경 | 4.5 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | PAR36 |
램프 유형 | 봉인 된 빔 |
루멘 | 825 |
맥스. 전체적인 길이 | 2.75 " |
전체 램프 모양 | PAR |
주요 응용 프로그램 | 항공기 택시 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
전압 | 28 |
와트 | 150 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8539100060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.