GAST 8AM-NRV-32A 공기 모터 5 Hp, 2500 Rpm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 모터 |
RPM | 2500 RPM |
최대. 토크 | 21 Nm 수준 |
출력 | 5.25 마력 |
RPM @ Max. 토크 | 300 RPM |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | RPM | 최대. 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
오전 6시 -NRV-11A | 3000 RPM | 13 Nm 수준 | ₩ 1,046,202 | ||
오전 6시 -FRV-5A | 3000 RPM | 13 Nm 수준 | ₩ 977,077 | ||
오전 4시 -FRV-13C | 3000 RPM | 6.6파운드 | ₩ 627,620 | ||
오전 4시-NRV-50C | - | - | ₩ 789,967 | RFQ
| |
오전 4시-70C-CB60 | - | - | ₩ 3,175,287 | ||
오전 1시 -NRV-56 | - | - | ₩ 614,145 | ||
오전 1시 -NRV-60 | - | - | ₩ 803,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.