그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 모터 |
RPM | 3000 RPM |
최대. 토크 | 6.6파운드 |
출력 | 1.7 마력 |
RPM @ Max. 토크 | 300 RPM |
UPC | 7421023176078 |
선박 중량 (kg) | 3.65 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
원산지 | US |
A.
A. 역방향 회전 기능을 통해 모터의 방향을 변경할 수 있어 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 양방향 모션이 필요한 작업에 중요합니다.
A.
프로덕트 | 모델 | RPM | 최대. 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
오전 8시 -NRV-32A | 2500 RPM | 21 Nm 수준 | ₩ 1,974,612 | ||
오전 6시 -NRV-11A | 3000 RPM | 13 Nm 수준 | ₩ 1,046,202 | ||
오전 6시 -FRV-5A | 3000 RPM | 13 Nm 수준 | ₩ 977,077 | ||
오전 4시-NRV-50C | - | - | ₩ 789,967 | RFQ
| |
오전 4시-70C-CB60 | - | - | ₩ 3,175,287 | ||
오전 1시 -NRV-56 | - | - | ₩ 614,145 | ||
오전 1시 -NRV-60 | - | - | ₩ 803,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.