항목 | 휴대용 히터 |
공기 온도. 오르기 | 25도 F |
암페어 AC | 38 |
BtuH 출력 | 30717 |
색상 | 옐로우 / 블랙 |
코드 길이 | 10ft. |
깊이 | 21.5 " |
히터 유형 | 팬 강제 히터 |
높이 | 38.5 " |
Hz | 50/60 |
kW | 9 |
NEMA 플러그 구성 | 14-50P |
열 설정 수 | 1 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
상 | 1 |
안전 기능 | 자동 리셋, 상한 열 차단 스위치 |
전압 | 240 |
와트 | 9000 |
폭 | 23.25 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8516290000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.