항목 | 배 매는 기둥 |
조립 | 조립 된 |
베이스 길이 | 16.94 " |
베이스 플레이트 두께 | 1 / 4 " |
베이스 두께 | 1 / 4 " |
기본 너비 | 16 29 / 32 " |
배터리 포함 | 아니 |
캡 재질 | 플라스틱 |
색상 | 노란색 |
높이 | 42.19 " |
내 충격성 | 4000파운드 @ 4mph |
포함 사항 | (4) 장착 구멍 5/8" |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
내부 Dia. | 12 " |
통합 체인 슬롯 | 아니 |
길이 | 16 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
볼트 구멍 수 | 4 |
장착 구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 12 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-jbol-42-12.pdf |
이동할 수있는 | 가능 |
UPC | 691215088329 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 32.4 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
JBOL-36-12 | 36.19 " | ₩ 820,858 | ||
JBOL-48-12 | 48.19 " | ₩ 956,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.