항목 | 원심 펌프 |
A | 16.8 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 60 @ 134 피트 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 182JM |
20 PSI에서 GPM | 125 |
25 PSI에서 GPM | 96 |
30 PSI에서 GPM | 90 |
40 PSI에서 GPM | 42 |
높이 | 15.5 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 낮은 납 황동 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | FNPT 3 개 |
길이 | 18.437 " |
맥스. 케이스 압력 | 120 PSI |
맥스. 유체 점도 | 깨끗한 물 |
맥스. 입구 압력 | 30 PSI |
맥스. 액체 온도. | 180 학위 |
최대. 압력 | 43 PSI |
최대 일의 압박감 | 86 PSI |
최소 필요한 입구 흐름 | 2 GPM |
모터 주변 온도. 평가 | 40도 C |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | JM |
NEMA/IEC 프레임 | 182JM |
콘센트 | FNPT 2 개 |
상 | 1 |
플러그 또는 커넥터 유형 | 직접 와이어 |
인감 신청 | 물 |
씰 재질 | 스테인리스 스틸, Buna N 및 탄소 / 실리콘 카바이드 |
씰 타입 | Mechanical |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
흡입 리프트 | 15 포트 |
타입 | 끝 흡입 |
전압 | 230 |
물에 젖은 재료 | 주철, 스테인레스 스틸 카본, 실리콘 카바이드 |
폭 | 10 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 50.4 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 62.48 |
선박 폭 (cm) | 38.86 |
HS 코드 | 8413702040 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 입구 압력 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 최대. 압력 | NEMA/IEC 프레임 | 상 | 흡입 리프트 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C22233 | 30 PSI | 9/4.5 | 60 @ 134 피트 | 86 PSI | 145JM | 3 | 20 포트 | 208-230/460 | ₩ 6,098,627 | |
C22251 | 30 PSI | 26.6 | 80 @ 148 피트 | 86 PSI | 184JM | 1 | 15 포트 | 230 | ₩ 7,814,397 | |
C22253 | 30 PSI | 14/7 | 80 @ 148 피트 | 86 PSI | 182JM | 3 | 15 포트 | 208/230/460 | ₩ 6,326,792 | |
C22273 | 20 PSI | 21/10.5 | 80 @ 193 피트 | 86 PSI | 184JM | 3 | 15 포트 | 208/230/460 | ₩ 6,804,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.