FLINT & WALLING 원심 펌프
필터
베어링 유형 : 공 , 의무: 끊임없는 , 키: 15.5 " , 하우징 재질: 주철 ,Hz: 60 , 임펠러 재질: 낮은 납 황동 , 임펠러 유형: 휴무 , 최대. 케이스 압력: 120 PSI , 최대. 유체 점도: 깨끗한 물 , 최대. 액체 온도: 180 학위 , 최대. 일의 압박감: 86 PSI , 모터 인클로저: ODP , 모터 RPM: 3450 , 모터 유형: JM , 콘센트: FNPT 2 개 , 씰 적용: 물 , 인감 재질: 스테인리스 스틸, Buna N 및 탄소 / 실리콘 카바이드 , 씰 유형: Mechanical , 서비스 요소: 1.15 , 샤프트 재질: 스테인리스 강 , 유형: 끝 흡입 , 습식 재료: 주철, 스테인레스 스틸 카본, 실리콘 카바이드
스타일 | 모델 | 맥스. 입구 압력 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 최대. 압력 | NEMA/IEC 프레임 | 상 | 흡입 리프트 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C22273 | 20 PSI | 21/10.5 | 80 @ 193 피트 | 86 PSI | 184JM | 3 | 15 포트 | 208/230/460 | ₩ 6,408,202 | |
A | C22251 | 30 PSI | 26.6 | 80 @ 148 피트 | 86 PSI | 184JM | 1 | 15 포트 | 230 | ₩ 7,196,770 | |
A | C22253 | 30 PSI | 14/7 | 80 @ 148 피트 | 86 PSI | 182JM | 3 | 15 포트 | 208/230/460 | ₩ 6,162,852 | |
A | C22233 | 30 PSI | 9/4.5 | 60 @ 134 피트 | 86 PSI | 145JM | 3 | 20 포트 | 208-230/460 | ₩ 5,743,237 | |
A | C22231 | 30 PSI | 16.8 | 60 @ 134 피트 | 43 PSI | 182JM | 1 | 15 포트 | 230 | ₩ 6,829,270 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 도관 벤더 및 핸들
- Pigeonhole Bin 단위
- 셔터
- 리프트 테이블 액세서리
- 알루미늄 U 자형 채널 스톡
- 검사/검색도구
- 크림핑 장비
- 플러그 및 콘센트
- 유압 여과기
- 플러시 밸브
- ENPAC 벽 봉쇄 노를 스냅
- TURBOTORCH 토치 키트
- JOHNSON CONTROLS 공압식 온도 표시기
- MARCOM 용접 안전 DVD
- DIXON 체크 밸브
- ACROVYN 아이리시 크림 엔드 캡, 아크로빈
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 패턴 밸브, 트루 유니온 스레드 엔드, EPDM
- WRIGHT TOOL 메트릭 박스 엔드 렌치, 12포인트 표준 이중 오프셋
- Arrow Pneumatics 배수 트랩 키트