그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 히터 호스 |
색상 | 파란색 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 25ft. |
자재 | 실리콘 |
외부 Dia. | 29 / 32 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 350도 F |
타입 | 범용 |
사용 압력 | 62 PSI |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 8419908500 |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HH-025X25 | 1 / 4 " | 25ft. | 21 / 32 " | ₩ 102,357 | |
HH-038X25 | 3 / 8 " | 25ft. | 25 / 32 " | ₩ 139,370 | |
HH-062X25 | 5 / 8 " | 25ft. | 1-1 / 64 " | ₩ 179,305 | |
HH-062X100 | 5 / 8 " | 100ft. | 1-1 / 64 " | ₩ 690,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.