EATON SV7-10-4/4P/4S 시리즈 솔레노이드 밸브
SV7-10-4/4P/4S 시리즈 솔레노이드 밸브
Eaton SV7-10-4/4P/4S 시리즈 솔레노이드 밸브는 액체 또는 기체와 같은 유체의 흐름을 제어하는 데 사용되는 전자 기계 장치입니다. 솔레노이드 코일, 스풀 메커니즘 및 40개의 포트로 구성됩니다. 코일에 전류가 흐르면 스풀 메커니즘을 작동시키는 자기장이 생성됩니다. 이 움직임을 통해 밸브 내 특정 경로(포트)를 열거나 닫을 수 있습니다. 또한 스풀과 밸브 본체 사이에 Viton 씰을 통합하여 밸브가 닫혀 있거나 기본 위치에 있을 때 유체 누출을 방지하기 위해 단단하고 안정적인 씰을 제공합니다. 이 솔레노이드 밸브는 내식성이 뛰어나고 취급이 용이하며 섭씨 -120도에서 XNUMX도 사이의 온도를 견딜 수 있는 알루미늄 하우징을 갖추고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공급 된 공기 호흡기
- 시력 게이지
- 알루미늄 후드 장갑 및 슬리브
- 내화학성 및 일회용 의류 액세서리
- 재활용 쓰레기 봉투 및 라이너
- 압력/온도제어밸브
- 임학
- 공기압 시스템 구성품
- 연마재 장착 지점
- 용접 오븐 및 액세서리
- VELCRO 뒤로 패스너 스트랩
- NORTON ABRASIVES 샌딩 벨트, 3-1/2"x15-1/2", 산화알루미늄
- RULAND MANUFACTURING BC 시리즈, 커플링 벨로우즈 클램프
- THOMAS & BETTS LTBUS06L 시리즈 플렉시블 금속 도관 피팅
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 원스텝 RT-PCR 키트
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 제작 피팅 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES 100 GPM PVC 화이트 티 필터, Buna-N O-링 씰
- EATON 모터 제어 릴레이
- WESTWARD 스위블 O-링 키트, 1/2s
- TIMKEN 원통형 롤러 레이디얼 베어링, 단열 표준