FILLRITE FR4204G 연료 이송 펌프 20gpm 12VDC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 이송 펌프 |
베어링 유형 | 조절할 수 있는 |
바이 패스 밸브 | 가능 |
호환 가능한 유체 | 디젤, 가솔린, 바이오 디젤 |
듀티 사이클 | 30 분. |
GPM | 20 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/4 |
인 레트 크기 | 1" |
최대 점도 | 50 년 SSU |
계량 | 아니 |
출구 크기 | 1" |
전체 높이 | 9" |
전체 길이 | 12.25 " |
전체 폭 | 9" |
압력 범위 | 16의 PSI |
펌프 설계 | 로터리 베인 |
RPM | 2600 |
씰 재질 | 부나 엔 |
씰 타입 | Mechanical |
자기 충족 | 가능 |
UPC | 089404223154 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 10.75 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 39.62 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 암페어 AC | 베어링 유형 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 전원 코드 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR2411G | 1-1 / 4 인치 MNPT | 30 | 봉인 된 공 | 1 인치 FNPT | 11 " | 15 " | 10 " | 18ft. | ₩ 1,359,802 | ||
FR4211G | 1 인치 MNPT | 4.9 | 봉인 된 공 | 1 인치 FNPT | 18 " | 18.25 " | 18.625 " | 18ft. | ₩ 1,633,485 | ||
FR319VB | 1 인치 MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 공 | 1 인치 FNPT | 14.375 " | 18 9 / 16 " | 14.25 " | - | ₩ 3,467,590 | ||
FR610GA | 1 인치 MNPT | 1.5 | 무급유 볼 | 3/4 인치 FNPT | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | ₩ 1,074,675 | ||
SD1202G | 1 인치 MNPT | 20 | 공 | 3/4 인치 FNPT | 9" | 9" | 7.5 " | - | ₩ 930,720 | ||
FR4210GBFQ | 1 인치 MNPT | 20 | 영구적으로 윤활 처리 된 볼 | 3/4 인치 FNPT | 17 " | 14 " | 9" | 25ft. | ₩ 1,857,327 | ||
FR1614 | 3/4 "MNPT | 20 | 공 | 1 인치 FNPT | 3.75 " | 7.125 " | 5.125 " | 6.5ft. | ₩ 522,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.