FILLRITE 연료 이송 펌프
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 암페어 AC | 베어링 유형 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 전원 코드 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR2410G | 1" | - | 조절할 수 있는 | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | 18ft. | ₩ 1,031,940 | |
B | FR4204G | 1" | - | 조절할 수 있는 | 1" | 9" | 12.25 " | 9" | - | ₩ 842,905 | |
C | FR2404G | 1" | - | 조절할 수 있는 | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | - | ₩ 845,285 | |
D | FR1210GA | 1" | - | 조절할 수 있는 | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | 18ft. | ₩ 1,101,730 | |
E | FR1204G | 1" | - | 조절할 수 있는 | 3 / 4 " | 9" | 12.25 " | 9" | - | ₩ 672,210 | |
F | FR610GA | 1 인치 MNPT | 1.5 | 무급유 볼 | 3/4 인치 FNPT | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | ₩ 1,074,675 | |
G | FR319VB | 1 인치 MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 공 | 1 인치 FNPT | 14.375 " | 18 9 / 16 " | 14.25 " | - | ₩ 3,467,590 | |
H | SD1202G | 1 인치 MNPT | 20 | 공 | 3/4 인치 FNPT | 9" | 9" | 7.5 " | - | ₩ 930,719 | |
I | FR4210GBFQ | 1 인치 MNPT | 20 | 영구적으로 윤활 처리 된 볼 | 3/4 인치 FNPT | 17 " | 14 " | 9" | 25ft. | ₩ 1,857,327 | |
J | FR4211G | 1 인치 MNPT | 4.9 | 봉인 된 공 | 1 인치 FNPT | 18 " | 18.25 " | 18.625 " | 18ft. | ₩ 1,633,485 | |
K | FR310VN | 1-1 / 4 인치 MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 봉인 된 공 | 1" | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | ₩ 2,410,012 | |
L | FR311VN | 1-1 / 4 인치 MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 봉인 된 공 | 1" | 19.25 " | 15 " | 17 " | - | ₩ 2,644,232 | |
M | FR311VB | 1-1 / 4 인치 MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 봉인 된 공 | 1" | 19.25 " | 15 " | 17 " | - | ₩ 3,027,482 | |
N | FR701V | 1-1 / 4 인치 MNPT | 5.5 | 봉인 된 | 3/4 인치 FNPT | 16 " | 15 " | 12 " | - | ₩ 1,787,414 | |
O | FR2411G | 1-1 / 4 인치 MNPT | 30 | 봉인 된 공 | 1 인치 FNPT | 11 " | 15 " | 10 " | 18ft. | ₩ 1,359,802 | |
P | FR310VB | 1-1 / 4 인치 MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 봉인 된 공 | 1" | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | ₩ 2,525,232 | |
Q | FR1612 | 3 / 4 " | - | 조절할 수 있는 | 3 / 4 " | 5" | 7" | 3.75 " | 6.5ft. | ₩ 333,007 | |
R | FR1616 | 3 / 4 " | - | 조절할 수 있는 | 3 / 4 " | 5" | 7" | 3.75 " | 6.5ft. | ₩ 486,342 | |
S | RD812NP | 3/4 "MNPT | - | 봉인 된 공 | 3 / 4 " | - | 8" | 5" | 10ft. | ₩ 724,640 | |
T | RD812NN | 3/4 "MNPT | - | 봉인 된 공 | 3 / 4 " | - | 8" | 5" | 10ft. | ₩ 592,917 | |
U | FR1614 | 3/4 "MNPT | 20 | 공 | 1 인치 FNPT | 3.75 " | 7.125 " | 5.125 " | 6.5ft. | ₩ 522,200 | |
V | RD812NH | 3/4 "MNPT | - | 봉인 된 공 | 3 / 4 " | - | 8" | 5" | 10ft. | ₩ 669,305 |
연료 이송 펌프
Fill-Rite 연료 이송 펌프는 가솔린, 디젤 및 혼합 연료를 최대 35GPM의 유량으로 배출합니다. 이 장치에는 누수 방지 작동을위한 씰 링과 연료 도난 또는 파손을 방지하기위한 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 강도와 내구성을 위해 주철 하우징이있는 완전 밀폐형 방폭 AC 모터가 특징입니다. 이 펌프의 듀티 사이클 또는 최대 연속 작동 시간은 30 분입니다. 선택된 모델은 펌핑되는 액체의 양을 표시하기 위해 아날로그 미터와 추가로 통합됩니다. 1/3, 1/4, 3/4 및 1/5 hp 모터 구성으로 제공되는 다양한 연료 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위생 클램프 및 행거
- 러그 압축 커넥터
- 변기 와셔
- 필터 미디어 롤
- 청각 밴드
- 콘텐츠 배급
- 배관용품
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 납땜
- 사무실 및 의료용 카트
- SYMMONS 스핀들
- KIMBLE CHASE 라운드 세럼 병
- SQUARE D 마스터 NEMA 제어 릴레이
- APPROVED VENDOR 생크 커플 링
- ADVANCE TABCO 내부 코너 필러
- KOHLER 점화 모듈
- KLEIN TOOLS 임팩트 파워 비트
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 40 피팅 90 Deg. 스트리트 엘보우, 스피곳 x 소켓
- SMITH-BLAIR 안장 클램프
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-L 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기