Fervi 0630/0900 | 전기 윈치, 1.3 - 3.2 M/분 속도, 12v, 0.7 Kw, 0.9 Hp Dc 모터 | Raptor Supplies 대한민국
FERVI 0630/0900 전기 윈치, 1.3 - 3.2m/min 속도, 12V, 0.7kW, 0.9hp DC 모터 | CF3RRY

FERVI 0630/0900 전기 윈치, 1.3 - 3.2m/min 속도, 12V, 0.7kW, 0.9hp DC 모터

항목: CF3RRY 모델 : 0630/0900
₩ 527,520 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목전동 윈치
케이블 크기4 mm x 15 m
드럼 크기31.5 X 73 mm
전체 크기285 X 105 X 105 mm
속도1.3 - 3.2 m / 분

배송 정보:

원산지IT

제품 변형

프로덕트모델케이블 크기드럼 크기전체 크기속도가격
FERVI 0630/2720 전기 윈치, 1.3 - 4.5m/min 속도, 12V, 1.3kW, 1.8hp DC 모터 | CF3RRW 0630/27207.2 mm x 32 m63 X 228 mm520 X 180 X 175 mm1.3 - 4.5 m / 분₩ 1,764,000
RFQ
FERVI 0630/2200 전기 윈치, 1.5 - 3.6 m/min 속도, 12V, 1 kW, 1.3 hp DC 모터 | CF3RRX 0630/22006.4 mm x 14.5 m45 X 97 mm364 X 126 X 141 mm1.5 - 3.6 m / 분₩ 1,303,680
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FERVI 0630/0900 전기 윈치, 1.3 - 3.2m/min 속도, 12V, 0.7kW, 0.9hp DC 모터
₩ 527,520 /단위