FERVI
1978년에 설립된 Fervi는 공작 기계, 수동 공구 및 연마재를 포함하는 광범위한 제품을 제공합니다. 이탈리아 Emilia-Romagna의 Vignola에 본사를 두고 있는 이 회사는 산업, 장인, 자동차 및 고급 DIY 애호가를 포함한 다양한 분야의 유지 보수 및 수리 전문가의 요구를 충족시킵니다. 상세 보기
필터
수작업공구
작업공구
금형/기계공작
전동 공구
에어/공기압
선박/차량정비용품
테스터/측정기
조명
펌프
안전
용접
옥외 장비
실험실 비품들
잠금장치
청소용품
접착제/실란트/테이프
배관
모터
유압시스템
전기용품
가구 접대 및 음식 서비스
하드웨어
연마재
윤활제/루브리컨트
수작업공구 필터
측정 및 레이아웃 도구전체보기
깊이 마이크로 미터 다이얼 캘리퍼 다이얼 표시기 디지털 각도 측정기 디지털 캘리퍼스 디지털 스케일 유닛 제조 및 농업 산업에서 다양한 물체의 무게를 측정하는 데 사용됩니다. 켜기/끄기, mm/inch, Zero, ABS/INC 및 자동 전원 끄기를 포함한 다기능 디지털 판독 기능이 있습니다. 마그네틱 백과 고정식 부착물을 사용하여 다른 기계에 쉽게 부착할 수 있습니다.
거리 측정기 레이저 측정기는 건설 및 목공 작업에서 두 지점 사이의 거리를 계산합니다. 물이 튀거나 비가 오는 상황을 방지하는 IP54 인클로저와 판독을 위한 대형 LCD 화면이 특징입니다. 더하기, 빼기, 면적 및 부피 계산, 자동 전원 끄기와 같은 기능을 포함합니다.
전자 및 레이저 레벨링 키트 전자 디지털 표시기 경도 시험기 높이 게이지 표시기 홀더베이스 및 스탠드 돋보기 마이크로 미터 전자 디지털 마이크로미터는 작은 물체의 치수를 정확하게 측정합니다. 보정된 저울에 부착된 C자형 턱, 물체 거리 및 디지털 판독값을 측정하기 위해 스핀들을 회전시키는 골무가 특징입니다. 이 세트에는 내구성을 위해 카바이드 표면이 있는 크롬 마이크로미터가 포함되어 있습니다.
스터드 파인더 표면 플레이트 조정 가능한 각도 플레이트는 조정 가능한 각도 시설이 있는 평평한 표면을 특징으로 하여 가공 작업 중에 다양한 각도에서 공작물을 정밀하게 배치할 수 있습니다. 각도기를 사용하여 적절한 각도 조정을 할 수 있도록 플레이트에 잠금 장치를 제공하십시오.
버니어 캘리퍼스
렌치전체보기
조정 가능한 렌치 세트 육각 렌치 세트는 육각 소켓 나사와 볼트를 푸는 데 사용되는 다양한 육각 키를 제공합니다. 반면에 토크 렌치 세트는 특정 양의 토크 또는 비틀림 힘을 볼트나 너트에 적용하는 데 사용됩니다. 자동차 수리, 건설 및 기계 응용 분야에 이상적입니다.
전자식 토크 미터 전자 토크 렌치 플레어 너트 렌치 세트 Hex 및 Torx 키 세트 수리 및 유지 보수 서비스를 위해 특정 유형의 소켓으로 볼트를 조이거나 풀도록 설계되었습니다. 육각 키는 패스너 헤드에 육각형 모양의 오목한 부분이 있는 반면 Torx 키에는 XNUMX개의 뾰족한 별 모양 헤드가 있어 안전한 그립과 향상된 토크 전달을 제공합니다.
마이크로 미터 토크 렌치 오픈 엔드 렌치 세트 이중 개방형 렌치는 각 끝에 헤드가 있어 다양한 크기의 패스너를 잡고 돌립니다. 상단과 측면에서 패스너에 접근할 수 있습니다. 내구성과 내부식성을 제공하는 경면 마감 처리된 크롬 바나듐강으로 제작되었습니다. 8개 및 12개 세트로 제공됩니다.
래칫 렌치 세트 토크 승수
스크루드라이버 및 너트드라이버전체보기
스크루 드라이버 세트 나사를 조이고 풀 때 사용합니다. 장시간 사용 시 피로를 줄여주는 인체공학적 핸들로 편안한 그립감과 컨트롤이 가능합니다. 뛰어난 토크를 위한 크롬 바나듐 팁. 절연 세트에는 감전으로부터 보호하기 위해 핸들과 샤프트가 있습니다.
토크 스크루 드라이버
절단 도구전체보기
케이블 및 와이어 커터 계단형 커터는 가공물에 계단형 프로파일을 생성하는 서로 다른 깊이의 일련의 절삭날을 특징으로 합니다. 단위는 또한 계단식 구멍, 슬롯 및 홈을 만듭니다. 이 세트에는 6~10mm 크기의 계단식 커터 XNUMX개가 포함되어 있습니다.
가위 및 가위 자르기
풀러 및 분리기전체보기
Pullers 샤프트 또는 차축에서 기어, 풀리, 베어링 및 기타 구성 요소를 제거하도록 설계되었습니다. 잡아당길 기어의 중앙에 끼우는 중앙 나사와 렌치 또는 소켓을 사용하여 외부에서 구성 요소를 잡는 두 개의 턱으로 구성됩니다. 150mm의 최대 높이를 제공합니다.
클램프전체보기
바 파이프 및 L 클램프 강철로 제작된 클램프 래칫은 목공 또는 금속 가공 작업 중에 재료를 제자리에 단단히 고정하고 고정합니다. 압력을 가하기 전에 작업물의 길이에 맞게 쉽게 조정되는 슬라이딩 엔드가 특징입니다.
주요 상품명
벨크로 Trizact 디스크
이 디스크에는 산화알루미늄 입자와 냉매 충전재가 포함되어 있어 사용 중에 일정한 높이를 유지하는 자체적으로 날카로워지는 피라미드 모양을 만듭니다. 산화알루미늄과 r의 조합...더 읽기
자주 묻는 질문
Fervi 스크루드라이버는 절연되어 있습니까?
다음과 같은 엄선된 Fervi 스크루드라이버 CI80 / 006 감전으로부터 보호하기 위해.
브랜드의 마그네틱 맨홀 커버 리프터의 리프팅 용량은 얼마입니까?
Fervi는 최대 1000kg의 리프팅 용량을 가진 마그네틱 맨홀 뚜껑 리프터를 제공합니다.
Abranet 연마재는 기존 연마재와 어떻게 다릅니까?
Abranet 연마재는 막힘을 방지하는 폴리아미드 메쉬 구조를 특징으로 하여 흠잡을 데 없는 마감 처리, 지속적인 효율성, 최대화된 성능 및 가공 비용 절감 효과를 제공합니다. 이 독특한 디자인은 종종 막힘과 효율성 감소로 어려움을 겪는 기존 샌딩 소재와 차별화됩니다.
크리퍼와 크리퍼 시트의 의미는 무엇입니까?
기계공과 기술자에게 편안하고 이동 가능한 작업 공간을 제공합니다. 이 크리퍼는 패딩 처리된 쿠션 플랫폼/시트를 갖추고 있어 등의 부담을 줄이고 견고한 롤러를 사용하여 좁은 공간에서도 부드러운 움직임을 제공합니다. 자동차 수리 및 오일 교환과 같은 용도에 사용됩니다.