FANTECH 40571 욕조 팬, 6인치 덕트 XNUMX개, 조명 없음
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 팬 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 232 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 190 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 144 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 114 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 91 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 71 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 17 |
CFM @ 덕트 | 190 |
덕트 직경에 적합합니다. | 6" |
플랜지 폭 | 1" |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
하우징 Dia. | 11-3 / 8 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 및 출구 Dia. | 5-7 / 8 " |
길이 | 8" |
맥스. 암페어 | 0.6 |
맥스. 입구 온도. | 140도 F |
최대 와트 수 | 66 |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 HP | 1/10 |
모터 RPM | 2450 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | fantech-40571.pdf |
속도 제어 | 씨 1DGV1 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 4.16 |
선박 높이 (cm) | 30.5 |
선박 길이 (cm) | 35.6 |
선박 폭 (cm) | 58.4 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 최대 와트 수 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.200 인치 SP | 모터 HP | 모터 RPM | 속도 제어 | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB370-2 | 120 | 418 | 370 | 1/6 | 2350 | Mfr. No. 1DGV1, Mfr. 아니요. VT 20M 또는 Mfr. 번호 VT 20A | 186 | 101 | ₩ 628,775 | ||
PB110 | 20 | 135 | 110 | 1/50 | 3000 | 씨 1DGV1 | - | - | ₩ 368,672 | ||
PB270-2 | 72 | 303 | 270 | 1/10 | 2700 | 씨 1DGV1 | 134 | 58 | ₩ 519,120 | ||
44942 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 404,727 | ||
44943 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 420,000 | ||
44944 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 595,636 | ||
44945 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 626,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.